Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 1.50BFNSR01.00 Rund luftsylinder 1-1/2 tommers boring 1 tommers slag | AG9MWX 20XT58

PARKER 1.50BFNSR01.00 Rund luftsylinder 1-1/2 tommers boring 1 tommers slag

På lager
Vare: AG9MWX Modell: 1.50BFNSR01.00Kryssreferanse: 20XT58
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
1 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.5 "
Putetypenone
SylindertypeRunde som ikke kan repareres
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterFrontblokk
Total lengde6.44 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1/4 "FNPT
Rod Dia.0.437 "
Stangtrådlengde1.25 "
Stangtrådstørrelse7 / 16-20 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Fjærretraksjonskraft9 lb.
Stroke1"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål
typenRund kropp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)11.91
Skipets bredde (cm)4.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrokeBore Dia.Magnetisk stempelTemp. OmrådeTotal lengdePortstørrelseRod Dia.StangtrådlengdePris
PARKER 0.44BFNSR01.00 Rundluftsylinder 7/16 tommers boring 1 tommers slag | AG9MVP 20XT28 0.44BFNSR01.001"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F4.32 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "630NOK
PARKER 0.44BFNSR02.00 Rundluftsylinder 7/16 tommers boring 2 tommers slag | AG9MVQ 20XT29 0.44BFNSR02.002"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F6.2 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "632NOK
PARKER 0.44BFNSR03.00 Rundluftsylinder 7/16 tommers boring 3 tommers slag | AG9MVR 20XT30 0.44BFNSR03.003"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F8.08 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "656NOK
PARKER 0.44BFNSR04.00 Rundluftsylinder 7/16 tommers boring 4 tommers slag | AG9MVT 20XT31 0.44BFNSR04.004"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F9.96 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "746NOK
PARKER 0.44BFNSR05.00 Rundluftsylinder 7/16 tommers boring 5 tommers slag | AG9MVU 20XT32 0.44BFNSR05.005"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F11.84 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "801NOK
PARKER 0.44BFNSR06.00 Rundluftsylinder 7/16 tommers boring 6 tommers slag | AG9MVV 20XT33 0.44BFNSR06.006"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F13.72 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "863NOK
PARKER 0.75BFNSR01.00 Rundluftsylinder 3/4 tommers boring 1 tommers slag | AG9MVW 20XT34 0.75BFNSR01.001"3 / 4 "Nei14 grader til 140 grader F4.85 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "616NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1.50BFNSR01.00 Rund luftsylinder 1-1/2 tommers boring 1 tommers slag
1 209 NOK / enhet