TORK Plug-in veggbryter-tidtakere

Utstyrt med et fullt programmerbart mekanisk / digitalt oppsett for automatisk å bytte lyssystem med forhåndsinnstilte intervaller. Ideell for installasjoner i landbruksutstyr - motorer og varmeovner

filtre

TORK -

Veggbryter-tidtakere

StilModellAntall polerampsDybdetypenSpenningWattsBreddeHP @ 120VPris (eks. mva)
ASS703Z--------1 431NOK
BD1060MW--------398NOK
CD212HW--------566NOK
D1109A-PC--------1 759NOK
ER5M4HW--------634NOK
FSS703ZA--------1 517NOK
GSS201-polet7.251-1 / 2 "Enkeltpol24-27712/1501 11 / 16 "1/62 323NOK
GSS20F1-polet7.251-1 / 2 "Enkeltpol24-27712/1501 11 / 16 "1/62 673NOK
HSS4031-polet / 3-veis161 / 4 "1-polet / 3-veis120 til 277380 til 4400568736 "1/21 790NOK
TORK -

Plug In Timer, M Inch Time Setting 30 m inch, Maks. Tidsinnstilling 23 timer, 30 m tomme

ModellSakPris (eks. mva)
402BCD2FEM208NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?