FEDERAL PACIFIC Plugg inn miniatyrbrytere

filtre

FEDERAL PACIFIC -

UBIF-serie miniatyrbrytere

Federal Pacific UBIF Series miniatyrbrytere brukes i Federal Pacific X125-0816C Series, Stab-Lok og utdaterte panelboars og lastesentre for beskyttelse mot kortslutning og overbelastning. Disse kretsbryterne, vurdert til 120 / 240 VAC, har en avbruddskapasitet på 10kA og klemmer for å romme ledninger i størrelser mellom 14 og 4 AWG. De er utstyrt med en vippeaktuator for manuell utløsning og feilindikering og plug-in-feste for enkel og rask installasjon. Disse effektbryterne er tilgjengelige i 1- eller 2-polet konfigurasjon på Raptor Supplies.

StilModellAntall polerAC-spenningsvurderingampsBreddeStrømbryter TypeDybdeLengdeMaks. LedningsstørrelsePris (eks. mva)
AUBIF30N1120 VAC301"standard2.5 "3.25 "4AWG547NOK
BUBIF15N1120 / 240 VAC151"standard2.65 "3.35 "6AWG572NOK
BUBIF20N1120 / 240 VAC201"standard2.65 "3.35 "6AWG696NOK
CUBIF030N1120 VAC300.5 "standard2.5 "3.25 "4AWG574NOK
CUBIF040N1120 VAC400.5 "standard3.5 "3.5 "6AWG525NOK
CUBIF050N1120 VAC500.5 "standard2.5 "3.5 "6AWG502NOK
DUBIF020N1120 / 240 VAC200.5 "standard2.65 "3.35 "10AWG580NOK
DUBIF015N1120 / 240 VAC150.5 "standard2.65 "3.35 "10AWG609NOK
AUBIF50N1120 VAC501"standard2.5 "3.25 "4AWG521NOK
AUBIF40N1120 VAC401"standard2.5 "3.25 "4AWG500NOK
EUBIF260N2120 / 240 VAC603.4 "Residential2.1 "3.9 "10AWG1 147NOK
FUBIF215N2120 / 240 VAC152"standard2.65 "3.35 "6AWG1 132NOK
GUBIF0240N2120 / 240 VAC401"standard2.65 "3.35 "8AWG1 232NOK
FUBIF250N2120 / 240 VAC502"standard2.65 "3.35 "6AWG1 123NOK
FUBIF240N2120 / 240 VAC402"standard2.65 "3.35 "6AWG1 194NOK
GUBIF0250N2120 / 240 VAC501"standard2.65 "3.35 "8AWG1 174NOK
GUBIF0230N2120 / 240 VAC301"standard2.65 "3.35 "10AWG1 137NOK
GUBIF0215N2120 / 240 VAC151"standard2.65 "3.35 "10AWG1 228NOK
FUBIF220N2120 / 240 VAC202"standard2.65 "3.35 "6AWG1 076NOK
GUBIF0220N2120 / 240 VAC201"standard2.65 "3.35 "10AWG1 399NOK
FUBIF230N2120 / 240 VAC302"standard2.65 "3.35 "6AWG1 200NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?