MAGLINER Plattform lastebiler

filtre

MAGLINER -

Plattform lastebil med to håndtak

StilModellHjul Dia.HjulbreddeDekkhøydeDekkbreddeLastekapasitetTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
ABDLK112(4) 5 ", (2) 6"(4) 1-1 / 4 ", (2) 2"10 "16 "1200 lbs.58 "16 "10 865NOK
BBDHK1626"2"11 "18 "1800 lb.58 "18 "12 922NOK
CBDHK1828"2"13 "18 "1800 lb.60 "18 "13 408NOK
MAGLINER -

Plattform Lastebil

Magliner plattformtrucker med aluminiumsdekke er korrosjonsbestandige plattformtrucker som er ideelle for hagelandskapsapplikasjoner eller utvidelse av oppholdsrom i kommersielle rom. Disse enhetene er mye lettere enn plattformbiler med rustfritt stål eller ståldekk og reduserer hevehøydene mens du laster og losser tungt eller klumpete utstyr. Velg fra et bredt utvalg av disse plattformtruckene tilgjengelig i 36 og 48 tommers dekklengder Raptor Supplies.

StilModellDeck lengdeDekkbreddeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
APTK2436T1-QG36 "24 "36 "24 "9 758NOK
BPTK2436S1-Q36 "24 "36 "24 "9 410NOK
BPTK2448S1-QG48 "24 "48 "24 "9 758NOK
APTK2448T1-QG48 "24 "48 "24 "10 281NOK
BPTK3048S1-QG48 "30 "48 "30 "10 455NOK
APTK3048T1-QG48 "30 "48 "30 "10 978NOK
MAGLINER -

Plattformløftebiler

StilModellSakPris (eks. mva)
ALPS4825NA1Plattform52 763NOK
ALPS6025NA1Plattform60 957NOK
BLPS6014NA1Plattform52 228NOK
BLPS4814NA1plattform Lift51 928NOK
MAGLINER -

Korrosjonsbestandige plattformtrucker med metalldekk

StilModellPris (eks. mva)
APTK3060S1-Q9 665NOK
BPTK3660T1-Q11 533NOK
APTK3672S1-Q11 091NOK
BPTK3672T1-Q13 070NOK
BPTK3060T1-Q10 392NOK
APTK3660S1-Q11 513NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?