Rørnøkkel

filtre

Rørnøkler er manuelle verktøy designet for å gripe og dreie rør og beslag. De har taggete tenner på kjevene som kan gripe rørets overflate og et langt håndtak for...Les mer

SPEEDAIRE -

Muttertrekker, 3/8 tommer kvadratisk drivstørrelse, pinnelås, 13 ft-lb festemoment, 3/8 tommer NPT

ModellSakPris (eks. mva)
45NW63CU4CAP16 270 NOK
REED -

Hydrantnøkkel, Adj Hydrantnøkkel, 20 tommers totallengde

ModellSakPris (eks. mva)
HWBCT8VRY712NOK
PENTAIR -

Undersink Water Filter Housing Wrench, Pentair

ModellSakPris (eks. mva)
OW30-DC6-S18CT7PWZ133NOK
MAKITA -

Skiftenøkkel 13

ModellSakPris (eks. mva)
781039-9CT2DJY79NOK
DEWALT -

Kombinasjonsnøkkel

ModellSakPris (eks. mva)
DWMT19237CP3PHU3 344 NOK
DEWALT -

Skiftenøkkel

ModellSakPris (eks. mva)
DWHT80269CR2ZQU281NOK
CRESCENT -

Skiftenøkkel, Konstruksjon, 10 Tommer Størrelse Lengde

ModellSakPris (eks. mva)
AT210SPUDCR2RDY670NOK
WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS -

Aluminum Pipe Wrench Set, 3Pk

ModellSakPris (eks. mva)
JHW13542CV3QVU2 221 NOK
BLACK & DECKER -

Ytre flens med skiftenøkkel

ModellSakPris (eks. mva)
5140001-90CN9QLG212NOK
WESTWARD -

Offset Hex Pipe Wrench Iron 9-1 / 2 inch

ModellSakPris (eks. mva)
6ATY4AE7VVT617NOK
RIDGID -

Rett spudnøkkel, glatt tannløs kjeve, 12 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
31400AE3TRN946NOK
KLEIN TOOLS -

Åpennøkkelsett, 5 deler

ModellSakPris (eks. mva)
68450CV4QPG986NOK
BLACK & DECKER -

Skiftenøkkelholder

ModellSakPris (eks. mva)
386765-00CV4QAT69NOK
INGERSOLL-RAND -

Reversventil, 3/4 tommers slagnøkkel

ModellSakPris (eks. mva)
2161-329CV4NYU366NOK
GEARWRENCH -

Skrallesett, legert stål, krom, 12 verktøy, 8 mm til 19 mm utvalg av hodestørrelser

ModellSakPris (eks. mva)
9901DCV4NVK5 239 NOK
INGERSOLL-RAND -

Utløser, 2135-D93, 1/2 tommers slagnøkkel

ModellSakPris (eks. mva)
2135-D93CR4PYW132NOK
INGERSOLL-RAND -

Dead Handle With Screw, Mfr. No. 285B

ModellSakPris (eks. mva)
285B-A48-6CR4PKH815NOK
WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS -

Flare mutternøkkelsett, 5 stk

ModellSakPris (eks. mva)
11692CV3QRJ2 033 NOK
1...1415

Rørnøkkel

Rørnøkler brukes til å snu gjengede rør og rørbeslag ved montering og demontering. Fra sekskantnøkler for å stramme / løsne bolter til justerbare apenøkkel for kompleks montering, Raptor Supplies har en skiftenøkkel for hver jobb. Vi tilbyr et bredt utvalg av rette rør, enderør, offset og svenske rørnøkler fra ledende produsenter som Westward, RIDGID, Proto, Wright Tool og Ampco. Disse skiftenøkkelene har robuste stål-/aluminiumkjever for å gi et fast grep på rørene eller beslagene, og har en I-bjelke, tang-type håndtak.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en riflet justeringsmutter?

En riflet justeringsmutter har en strukturert eller ru overflate, typisk i form av små, hevede linjer eller diamantformede mønstre. Denne teksturerte overflaten gir et bedre grep, noe som gjør det lettere å justere eller stramme mutteren for hånd, og eliminerer behovet for spesialverktøy.

Hva er fastnøkler?

Tether-kapabel betyr at skiftenøkkelen kan festes til en tjor (ledning eller kabel) for å forhindre at enheten faller eller mangler i travle lokaler.

Hvordan vedlikeholde disse rørtangene?

  • Etter hver bruk, tørk av skiftenøkkelen med en ren, tørr klut for å fjerne skitt eller rusk som kan ha samlet seg under operasjonen.
  • Påfør en liten mengde smøreolje på de bevegelige delene, inkludert kjeven og justeringsmutteren for å holde skiftenøkkelen jevn.
  • Oppbevar disse nøkler på et tørt sted, vekk fra kilder til fuktighet eller varme. Dette vil forhindre at verktøyet blir rustet eller korrodert.
  • Inspiser rørnøkkelen regelmessig for tegn på slitasje eller skade, som sprukkete eller sprukne kjever eller bøyde håndtak. Skift skiftenøkkelen eller reparer den i tilfelle skader oppdages.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?