Rørnøkkel

filtre

Rørnøkler er manuelle verktøy designet for å gripe og dreie rør og beslag. De har taggete tenner på kjevene som kan gripe rørets overflate og et langt håndtak for...Les mer

NTK -

Wrench, 5 PK

ModellSakPris (eks. mva)
5485164CT4FYF700NOK
UNIWELD -

Kombinøkkel, 10-veis

ModellSakPris (eks. mva)
W10XCU7FMJ347NOK
TUNGALOY -

Wrench

ModellSakPris (eks. mva)
7002446CU7DJN59NOK
STEELMAN TOOLS -

Momentforlengelse, 105 ft lb, rød, pakke 3, 3 PK

ModellSakPris (eks. mva)
96255-03-3PKCU4PYJ564NOK
ROTHENBERGER -

Erstatningsstropp

ModellSakPris (eks. mva)
S16070268RCT9DXT758NOK
REED -

Hylsenøkkel, 1 1/16 tommer/1 1/4 tommer hylsestørrelse, 6-punkts, 13 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
L2017CT8VVL2 956 NOK
MILWAUKEE -

Friksjonsring, 3/8 tommers slagnøkkel, friksjonsring

ModellSakPris (eks. mva)
44-90-1050CT3KCM58NOK
WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS -

Justerbar skiftenøkkelsett, legert stål, krom, vanlig grep, 6-12 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
13642ACV3QMF1 545 NOK
MILWAUKEE -

Justerbar skiftenøkkelsett, legert stål, krom, vanlig grep, 6-10 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
48-22-7400CT3GQM565NOK
MAKITA -

Vinkelslagnøkkelhode, LT01Z/LT02Z/XLT01Z/XLT02Z

ModellSakPris (eks. mva)
135201-2CT2CVB1 659 NOK
MAKITA -

Skralle, 35 Ft-Lb festemoment, 800 rpm fri hastighet, bare verktøy, 12V DC

ModellSakPris (eks. mva)
RW01ZCT2CLG2 982 NOK
INSIZE -

Skiftenøkkel, 8 mm x 48 mm, 2 stk

ModellSakPris (eks. mva)
ISY-600-800027CR4UQC253NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftfilter

ModellSakPris (eks. mva)
834-61CR4PXQ194NOK
INGERSOLL-RAND -

Slagnøkkelsete

ModellSakPris (eks. mva)
402-303CR4PXA84NOK
INGERSOLL-RAND -

Bakre endeplate, 231

ModellSakPris (eks. mva)
131-12CR4PRR151NOK
WESTWARD -

Boksluttnøkkelsett, legert stål, krom, 5 verktøy, 7 mm til 7 mm utvalg av hodestørrelser

ModellSakPris (eks. mva)
54DG39CU9XDD410NOK
WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS -

Enclosed Head Ratchet, 15 Inch, 1/2 Inch Dr

ModellSakPris (eks. mva)
S-52EHLA-THCV3QTJ1 686 NOK
STARRETT -

Tapnøkkel, hylse, riflet, 5/16 tommer Min. Trykkstørrelse, 3/4 tommer maks. Trykk på Størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
91DCU4PGJ3 498 NOK
CULLIGAN -

Husnøkkel, Grainger-godkjent leverandør

ModellSakPris (eks. mva)
SW-2ACR2TQA128NOK
STANLEY -

Skiftenøkkel sett

ModellSakPris (eks. mva)
87-720CU4JVF292NOK
TRUE RESIDENTIAL -

Wrench, Caster

ModellSakPris (eks. mva)
830263CU7CMC-
RFQ
1...131415

Rørnøkkel

Rørnøkler brukes til å snu gjengede rør og rørbeslag ved montering og demontering. Fra sekskantnøkler for å stramme / løsne bolter til justerbare apenøkkel for kompleks montering, Raptor Supplies har en skiftenøkkel for hver jobb. Vi tilbyr et bredt utvalg av rette rør, enderør, offset og svenske rørnøkler fra ledende produsenter som Westward, RIDGID, Proto, Wright Tool og Ampco. Disse skiftenøkkelene har robuste stål-/aluminiumkjever for å gi et fast grep på rørene eller beslagene, og har en I-bjelke, tang-type håndtak.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en riflet justeringsmutter?

En riflet justeringsmutter har en strukturert eller ru overflate, typisk i form av små, hevede linjer eller diamantformede mønstre. Denne teksturerte overflaten gir et bedre grep, noe som gjør det lettere å justere eller stramme mutteren for hånd, og eliminerer behovet for spesialverktøy.

Hva er fastnøkler?

Tether-kapabel betyr at skiftenøkkelen kan festes til en tjor (ledning eller kabel) for å forhindre at enheten faller eller mangler i travle lokaler.

Hvordan vedlikeholde disse rørtangene?

  • Etter hver bruk, tørk av skiftenøkkelen med en ren, tørr klut for å fjerne skitt eller rusk som kan ha samlet seg under operasjonen.
  • Påfør en liten mengde smøreolje på de bevegelige delene, inkludert kjeven og justeringsmutteren for å holde skiftenøkkelen jevn.
  • Oppbevar disse nøkler på et tørt sted, vekk fra kilder til fuktighet eller varme. Dette vil forhindre at verktøyet blir rustet eller korrodert.
  • Inspiser rørnøkkelen regelmessig for tegn på slitasje eller skade, som sprukkete eller sprukne kjever eller bøyde håndtak. Skift skiftenøkkelen eller reparer den i tilfelle skader oppdages.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?