K-FLEX USA Isolering av rørmontering

filtre

K-FLEX USA -

Pipe Fitting isolasjon Tee

StilModellCa. 'R' faktorFARGEIsolasjon Nominell IDLengdeTemp. OmrådeVeggtykkelseBreddePris (eks. mva)
A801-T-0480683Svart3 / 4 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "1.75 "55NOK
A801-T-0482003Svart2"53 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3"76NOK
A801-T-0480783.1Svart7 / 8 "37 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "1.88 "58NOK
A801-T-0481383.1Svart1.375 "37 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "2.38 "70NOK
A801-T-0481583.1Svart1.625 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "2.62 "71NOK
A801-T-0481183.1Svart1.125 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "2.12 "68NOK
A801-T-0482383.1Svart2.375 "59 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.38 "95NOK
A801-T-0484183.1Svart4.125 "1.25 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "5.125 "157NOK
A801-T-0483183.1Svart3.125 "1 5 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "4.12 "111NOK
A801-T-0480583.2Svart5 / 8 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "1.62 "53NOK
A801-T-0482783.2Svart2.875 "1 5 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.88 "114NOK
A801-T-0482583.2Svart2.625 "37 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.62 "107NOK
A801-T-0482183.2Svart2.125 "37 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.12 "90NOK
A801-T-0483483.3Svart3.5 "1.25 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "4.5 "127NOK
A801-T-0684484.6Svart4.5 "1.25 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "6"253NOK
A801-T-0683584.6Svart3.625 "1.25 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "5.125 "217NOK
A801-T-0683184.6Svart3.125 "1.125 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "4.62 "183NOK
A801-T-0684184.6Svart4.125 "1.25 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "5.62 "234NOK
A801-T-0682584.8Svart2.625 "1 3 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "4.12 "156NOK
A801-T-0682784.8Svart2.875 "1"-297 grader til 220 grader F3 / 4 "4.38 "172NOK
A801-T-0682384.9Svart2.375 "1"-297 grader til 220 grader F3 / 4 "3.88 "141NOK
A801-T-0682005Svart2"59 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "3.5 "119NOK
A801-T-0682185Svart2.125 "1"-297 grader til 220 grader F3 / 4 "3.62 "141NOK
B801-THF-0682005Grønn2"59 / 64 "-297 grader til 300 grader F3 / 4 "3.5 "67NOK
A801-T-0681585.2Svart1.625 "7 / 8 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "3.12 "109NOK
K-FLEX USA -

Montering av isolasjonsalbue, elastomert

StilModellCa. 'R' faktorFARGEIsolasjon Nominell IDLengdeTemp. OmrådeVeggtykkelseBreddePris (eks. mva)
A801-LRE-0481383.1Svart1.375 "53 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "2.38 "48NOK
A801-LRE-0481183.1Svart1.125 "3 / 4 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "2.12 "47NOK
A801-LRE-0481583.1Svart1.625 "7 / 8 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "2.62 "48NOK
A801-LRE-0683183.1Svart3.125 "1 5 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "4.62 "147NOK
A801-LRE-0684183.1Svart4.125 "1 27 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "5.62 "185NOK
A801-LRE-0482383.1Svart2.375 "1"-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.38 "59NOK
A801-LRE-0482183.2Svart2.125 "1"-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.12 "55NOK
A801-LRE-0683583.2Svart3.625 "1 5 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "5.125 "189NOK
A801-LRE-0484483.2Svart4.5 "1.25 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "5.5 "92NOK
A801-LRE-0682583.2Svart2.625 "59 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "4.12 "129NOK
A801-LRE-0482783.2Svart2.875 "1"-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.88 "68NOK
A801-LRE-0483483.3Svart3.5 "1.125 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "4.5 "79NOK
A801-LRE-0684484.6Svart4.5 "1 27 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "6"201NOK
A801-LRE-0483584.6Svart3.625 "1.25 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "4.88 "83NOK
A801-LRE-0483184.6Svart3.125 "1.125 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "4.12 "72NOK
A801-LRE-0484184.6Svart4.125 "1.25 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "5.125 "96NOK
A801-LRE-0683484.7Svart3.5 "1 5 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "5"165NOK
A801-LRE-0682784.8Svart2.875 "3 / 4 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "4.38 "150NOK
A801-LRE-0482584.8Svart2.625 "1 3 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.62 "58NOK
B801-LREHF-0682384.9Grønn2.375 "37 / 64 "-297 grader til 300 grader F3 / 4 "3.88 "379NOK
A801-LRE-0682384.9Svart2.375 "37 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "3.88 "122NOK
A801-LRE-0682185Svart2.125 "53 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "3.62 "112NOK
A801-LRE-0681385.2Svart1.375 "43 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "2.875 "77NOK
A801-LRE-0681585.2Svart1.625 "37 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "3.12 "97NOK
A801-LRE-0681185.5Svart1.125 "37 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "2.62 "76NOK
K-FLEX USA -

Montering Isolasjon 90 Albue, Elastomer

StilModellCa. 'R' faktorFARGEIsolasjon Nominell IDLengdeTemp. OmrådeVeggtykkelseBreddePris (eks. mva)
A801-LRE-0480683Svart3 / 4 "5 / 8 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "1.75 "45NOK
A801-LRE-0482003Svart2"59 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3"50NOK
A801-LRE-0480783.1Svart7 / 8 "23 / 32 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "1.88 "53NOK
A801-LRE-0480583.2Svart5 / 8 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "1.62 "44NOK
A801-LRE-0682005Svart2"1 / 2 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "3.5 "104NOK
A801-LRE-0680685.3Svart3 / 4 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "2.25 "61NOK
A801-LRE-0680785.3Svart7 / 8 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "2.38 "67NOK
B801-LREHF-0680685.3Grønn3 / 4 "1 / 2 "-297 grader til 300 grader F3 / 4 "2.25 "273NOK
A801-LRE-0680585.3Svart5 / 8 "27 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "2.12 "62NOK
A801-LRE-1002006.7Svart2"1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1"4"141NOK
A801-LRE-1000787Svart7 / 8 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1"2.875 "85NOK
A801-LRE-1000687.3Svart3 / 4 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1"2.75 "74NOK
A801-LRE-1000587.4Svart5 / 8 "27 / 64 "-297 grader til 220 grader F1"2.62 "69NOK
A801-LRE-1000487.5Svart1 / 2 "27 / 64 "-297 grader til 220 grader F1"2.5 "67NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?