Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

K-FLEX USA 801-LRE-048258 Fitting Isolation Albue 2-5/8 tommers ID | AD8ZFA 4NPZ6

K-FLEX USA 801-LRE-048258 Fitting Isolation Albue 2-5/8 tommers ID

På lager
Vare: AD8ZFA Modell: 801-LRE-048258Kryssreferanse: 4NPZ6
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
Ca. "R" -verdi4.8
Ca. 'R' faktor4.8
FARGESvart
For monteringstype90 graders albue
For Tube ID2-1 / 2 "
For Tube OD2-5 / 8 "
For bruk påRørledninger, kanaler og tanker
Isolasjon Nominell ID2.625 "
Lengde1 3 / 64 "
Materialeelastomer
Temp. Område-297 grader til 220 grader F
Veggtykkelse1 / 2 "
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: K-FLEX

Produktvarianter

ProduktModellCa. 'R' faktorFARGEIsolasjon Nominell IDLengdeTemp. OmrådeVeggtykkelseBreddePris
K-FLEX USA 801-LRE-048118 Fitting Isolation Albue 1-1/8 Inch Id | AD8ZEU 4NPY9 801-LRE-0481183.1Svart1.125 "3 / 4 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "2.12 "54NOK
K-FLEX USA 801-LRE-048138 Fitting Isolation Albue 1-3/8 Inch Id | AD8ZEV 4NPZ1 801-LRE-0481383.1Svart1.375 "53 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "2.38 "53NOK
K-FLEX USA 801-LRE-048158 Fitting Isolation Albue 1-5/8 tommers ID | AD8ZEW 4NPZ2 801-LRE-0481583.1Svart1.625 "7 / 8 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "2.62 "55NOK
K-FLEX USA 801-LRE-048218 Fitting Isolation Albue 2-1/8 Inch Id | AD8ZEY 4NPZ4 801-LRE-0482183.2Svart2.125 "1"-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.12 "61NOK
K-FLEX USA 801-LRE-048238 Fitting Isolation Albue 2-3/8 Inch Id | AD8ZEZ 4NPZ5 801-LRE-0482383.1Svart2.375 "1"-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.38 "63NOK
K-FLEX USA 801-LRE-048278 Fitting Isolation Albue 2-7/8 Inch Id | AD8ZFB 4NPZ7 801-LRE-0482783.2Svart2.875 "1"-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.88 "73NOK
K-FLEX USA 801-LRE-048318 Fitting Isolation Albue 3-1/8 Inch Id | AD8ZFC 4NPZ8 801-LRE-0483184.6Svart3.125 "1.125 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "4.12 "83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K-FLEX USA 801-LRE-048258 Fitting Isolation Albue 2-5/8 tommers ID
67NOK / enhet