PANDUIT Pin terminaler

filtre

PANDUIT -

Pin terminaler

StilModellFat Inside Dia.IsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
APV10-P55-DY-Vinyl221 Grader F600V1.1 "12 til 10 AWG7 796NOK 500
BP18-P47-C0.06 "Naken302 Grader F2000V0.75 "22 til 18 AWG1 336NOK 1
CPV18-P47-CY0.15 "Vinyl221 Grader F600V0.97 "22 til 18 AWG2 095NOK 100
DPV14-P47-M0.17 "Vinyl221 Grader F600V0.97 "16 til 14 AWG8 009NOK 1000
DPV14-P47-C0.17 "Vinyl221 Grader F600V0.97 "16 til 14 AWG2 039NOK 100

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?