Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT P18-P47-C Pin Terminal Metallic 22 til 18 AWG PK100 | AH8XZM 39AZ20

PANDUIT P18-P47-C Pin Terminal Metallic 22 til 18 AWG PK100

På lager
Vare: AH8XZM Modell: P18-P47-CKryssreferanse: 39AZ20
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
1 336 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin terminal
Fat Inside Dia.0.06 "
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeNaken
Maks. Temp.302 Grader F
Maks. Spenning2000V
Total lengde0.75 "
Sømloddet
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0771
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)4.83
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.IsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
PANDUIT PV10-P55-DY Pin Terminal Vinyl 12 til 10 AWG PK500 | AH8YEQ 39CA07 PV10-P55-DY-Vinyl221 Grader F600V1.1 "12 til 10 AWG5007 796 NOK
PANDUIT PV14-P47-C Pin Terminal Blå 16 til 14 AWG PK100 | AH8YFP 39CA29 PV14-P47-C0.17 "Vinyl221 Grader F600V0.97 "16 til 14 AWG1002 039 NOK
PANDUIT PV14-P47-M Pin Terminal Blå 16 til 14 AWG PK1000 | AH8YFQ 39CA30 PV14-P47-M0.17 "Vinyl221 Grader F600V0.97 "16 til 14 AWG10008 009 NOK
PANDUIT PV18-P47-CY Stiftklemme Rød 22 til 18 AWG PK100 | AH8YGF 39CA44 PV18-P47-CY0.15 "Vinyl221 Grader F600V0.97 "22 til 18 AWG1002 095 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT P18-P47-C Pin Terminal Metallic 22 til 18 AWG PK100
1 336 NOK / enhet