Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT PV14-P47-C Pin Terminal Blå 16 til 14 AWG PK100 | AH8YFP 39CA29

PANDUIT PV14-P47-C Pin terminal blå 16 til 14 AWG PK100

På lager
Vare: AH8YFP Modell: PV14-P47-CKryssreferanse: 39CA29
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
2 039 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin terminal
Fat Inside Dia.0.17 "
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.97 "
Sømloddet
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.IsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
PANDUIT P18-P47-C Pin Terminal Metallic 22 til 18 AWG PK100 | AH8XZM 39AZ20 P18-P47-C0.06 "Naken302 Grader F2000V0.75 "22 til 18 AWG11 336 NOK
PANDUIT PV10-P55-DY Pin Terminal Vinyl 12 til 10 AWG PK500 | AH8YEQ 39CA07 PV10-P55-DY-Vinyl221 Grader F600V1.1 "12 til 10 AWG5007 796 NOK
PANDUIT PV14-P47-M Pin Terminal Blå 16 til 14 AWG PK1000 | AH8YFQ 39CA30 PV14-P47-M0.17 "Vinyl221 Grader F600V0.97 "16 til 14 AWG10008 009 NOK
PANDUIT PV18-P47-CY Stiftklemme Rød 22 til 18 AWG PK100 | AH8YGF 39CA44 PV18-P47-CY0.15 "Vinyl221 Grader F600V0.97 "22 til 18 AWG1002 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT PV14-P47-C Pin terminal blå 16 til 14 AWG PK100
2 039 NOK /pakke