MILWAUKEE Pilot Point borekroner

Titan / svart oksid borkroner designet for boring gjennom metall, tre og PVC. Har en tykkere kjerne som gir ultimat styrke og sidelastbrudd, en parabolsk rilledesign for raskere sponfjerning og en delt spiss for å gi en presis start for å lage nøyaktige hull.

filtre

MILWAUKEE -

Pilotbor

StilModellMaterialeTotal lengdePilotøvelseSkaftformSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A49-56-7100-----86NOK
B49-56-9300-----157NOK
C49-57-8660-----104NOK
D49-56-8005Karbid tippet4"Karbid tippet 1/4" x 3-1/2"Rund m / 3 leiligheter1 / 4 "106NOK
E49-56-7135Karbid tippet3"-Hex3 / 8 "355NOK
F49-56-8025Karbid tippet2"-Rund1 / 4 "240NOK
G49-56-8010High Speed ​​Steel3.5 "HSS 1/4 Dia. X 3-1 / 2 "LRund m / 3 leiligheter1 / 4 "79NOK
H49-56-8000High Speed ​​Steel4"HSS 1/4 Dia. X 4 "LRund m / 3 leiligheter1 / 4 "83NOK
MILWAUKEE -

Bor 1/2 tommers svart oksid

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A48-89-27386"189NOK
B48-89-277612 "410NOK
MILWAUKEE -

Bor 3/16 tommers svart oksid

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A48-89-27183.5 "30NOK
B48-89-277112 "143NOK
MILWAUKEE -

Thunderbolt bor

StilModellDesimal ekvivalentTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-89-22010.0625 "1.875 "1 / 16 "72NOK 2
A48-89-22020.0781 "2"5 / 64 "116NOK 2
B48-89-22290.5 "6"1 / 2 "313NOK 1
B48-89-22130.25 "4"1 / 4 "101NOK 1
A48-89-22050.125 "2.75 "1 / 8 "138NOK 2
B48-89-22210.375 "5"3 / 8 "208NOK 1
A48-89-22040.1093 "2.625 "7 / 64 "108NOK 2
C48-89-22060.1406 "2.875 "9 / 64 "65NOK 1
C48-89-22070.1562 "3.125 "5 / 32 "65NOK 1
B48-89-22080.1718 "3.25 "11 / 64 "67NOK 1
B48-89-22090.1875 "3.5 "3 / 16 "70NOK 1
B48-89-22100.2031 "3.625 "13 / 64 "91NOK 1
B48-89-22110.2187 "3.75 "7 / 32 "91NOK 1
B48-89-22140.2656 "4.125 "17 / 64 "114NOK 1
B48-89-22170.3125 "4.5 "5 / 16 "183NOK 1
B48-89-22180.3281 "4.625 "21 / 64 "171NOK 1
B48-89-22190.3437 "4.75 "11 / 32 "183NOK 1
B48-89-22230.4062 "5.25 "13 / 32 "248NOK 1
B48-89-22250.4375 "5.5 "7 / 16 "269NOK 1
MILWAUKEE -

Pilot Point bor

StilModellDesimal ekvivalentTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A48-89-2220-4.875 "23 / 64 "189NOK
A48-89-22120.2343 "3.875 "15 / 64 "81NOK
A48-89-22150.2812 "4.25 "9 / 32 "117NOK
A48-89-22160.2968 "4.375 "19 / 64 "127NOK
A48-89-22220.3593 "5.125 "25 / 64 "233NOK
A48-89-22240.4218 "5.375 "27 / 64 "264NOK
A48-89-22260.4531 "5.625 "29 / 64 "301NOK
A48-89-22270.4687 "5.75 "15 / 32 "319NOK
A48-89-22280.4843 "5.875 "31 / 64 "327NOK
MILWAUKEE -

Drill Black Oxide

StilModellDesimal ekvivalentStørrelsePris (eks. mva)
A48-89-27460.75 "3 / 4 "504NOK
A48-89-27420.625 "5 / 8 "370NOK
B48-89-27500.875 "7 / 8 "588NOK
C48-89-27581.25 "1 1/4 lbs.1 521NOK
MILWAUKEE -

Pilotbit 1/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
49-57-0038AG6VDG193NOK
MILWAUKEE -

Bor 7/16 tommers svart oksid

ModellSakPris (eks. mva)
48-89-2734AF6JDQ135NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?