Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-89-2205 Thunderbolt Drill Bit 1/8 Inch-Pakke med 2 | AB7QAF 23Y096

MILWAUKEE 48-89-2205 Thunderbolt-bor 1/8 tommer - pakke med 2

På lager
Vare: AB7QAF Modell: 48-89-2205Kryssref: 23Y096
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
138NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit
Desimal ekvivalent0.125 "
Borrstørrelse1 / 8 "
Boredybde (in.)1-5/8
FinishTitanium
MaterialeStål
Total lengde2.75 "
Størrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207504030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentTotal lengdeStørrelsepk. Antall.Pris
MILWAUKEE 48-89-2201 Thunderbolt Drill Bit 1/16 Inch-Pakke med 2 | AB7QAB 23Y092 48-89-22010.0625 "1.875 "1 / 16 "272NOK
MILWAUKEE 48-89-2202 Thunderbolt Drill Bit 5/64 inch - Pakke med 2 | AB7QAC 23Y093 48-89-22020.0781 "2"5 / 64 "2116NOK
MILWAUKEE 48-89-2204 Thunderbolt Drill Bit 7/64 inch - Pakke med 2 | AB7QAE 23Y095 48-89-22040.1093 "2.625 "7 / 64 "2108NOK
MILWAUKEE 48-89-2206 Thunderbolt Drill Bits 9/64 In | AB7QAG 23Y097 48-89-22060.1406 "2.875 "9 / 64 "165NOK
MILWAUKEE 48-89-2207 Thunderbolt Drill Bits 5/32 In | AB7QAH 23Y098 48-89-22070.1562 "3.125 "5 / 32 "165NOK
MILWAUKEE 48-89-2208 Thunderbolt Drill Bit 11/64 In | AB7QAJ 23Y099 48-89-22080.1718 "3.25 "11 / 64 "167NOK
MILWAUKEE 48-89-2209 Thunderbolt Drill Bits 3/16 In | AB7QAK 23Y101 48-89-22090.1875 "3.5 "3 / 16 "170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2205 Thunderbolt-bor 1/8 tommer - pakke med 2
138NOK /pakke