Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-89-2226 Pilot Point Drill Bit 29/64 In | AG6RFZ 45L161

MILWAUKEE 48-89-2226 Pilot Point Drill Bit 29/64 In

På lager
Vare: AG6RFZ Modell: 48-89-2226Kryssreferanse: 45L161
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
301NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilot Point bor
Desimal ekvivalent0.4531 "
Borrstørrelse29 / 64 "
Boredybde (in.)4-3/16
FinishTitanium
MaterialeStål
Total lengde5.625 "
Størrelse29 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207502055

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentTotal lengdeStørrelsePris
MILWAUKEE 48-89-2212 Pilot Point Drill Bit 15/64 In | AD6KZD 45L155 48-89-22120.2343 "3.875 "15 / 64 "81NOK
MILWAUKEE 48-89-2215 Pilot Point Drill Bit 9/32 In | AD6KZE 45L156 48-89-22150.2812 "4.25 "9 / 32 "117NOK
MILWAUKEE 48-89-2220 Pilot Point Drill Bit 23/64 In | AD6KZF 45L158 48-89-2220-4.875 "23 / 64 "189NOK
MILWAUKEE 48-89-2216 Pilot Point Drill Bit 19/64 In | AG6RFW 45L157 48-89-22160.2968 "4.375 "19 / 64 "127NOK
MILWAUKEE 48-89-2222 Pilot Point Drill Bit 25/64 In | AG6RFX 45L159 48-89-22220.3593 "5.125 "25 / 64 "233NOK
MILWAUKEE 48-89-2224 Pilot Point Drill Bit 27/64 In | AG6RFY 45L160 48-89-22240.4218 "5.375 "27 / 64 "264NOK
MILWAUKEE 48-89-2227 Pilot Point Drill Bit 15/32 In | AG6RGA 45L162 48-89-22270.4687 "5.75 "15 / 32 "319NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2226 Pilot Point Drill Bit 29/64 In
301NOK / enhet