FLUORAMICS Penetranter og smøremidler

Formel 8 gjengetetningsmidler er sammensatt av mineralisert PTFE som fukter og forsegler gjengede ledd når de trekkes til. Har ikke-brennbare, vannløselige, kjemiske treghet og anti-galling egenskaper. Har evnen til å tåle høye temperaturer opp til 550 F. Sikker for bruk i stål- og plastrør.

filtre

FLUORAMICS -

Hinderrustbeskytter

Fluoramics HinderRust protector spray er designet med merkevarens patenterte Tufoil-teknologi for å gi en ikke-brennbar og løsemiddelfri ytelse, samt forhindre at løsningen fordampes. Disse rusthemmende sprayene sprer seg lett over brede flater ved å forskyve vannet og binde seg til den berørte overflaten umiddelbart uten forsinkelse. De gir en meget effektiv overflatefilmhåndtering ved å lage en tynn film med korrosjonsegenskaper og fungerer som en hindring for vann og salter. Fluoramics HinderRust protector spray tilbys i tre versjoner: Den midlertidige rustbeskytteren (R2.0), den smørende ruststopperen (S4.0) og den langsiktige rustbeskyttelsen (HV100) som serverer til et bredt spekter av applikasjoner, for eksempel gjenoppretting en stiv og rusten sykkel og smørende girkasser, garasjeporter, utendørs utstyr, møbler og hydrauliske sylinderstempler.

StilModellFARGEcontainer typeNettofyllStørrelsetypenPris (eks. mva)
A9443342SvartDrum55 gal.5 gal.Rustmiddel, rustdreper, rusthindrende middel71 284NOK
B9543350SvartPlastkanne32 floz1 kvt.Korrosjonshemmere, smøremiddel555NOK
A9543354SvartDrum55 gal.55 gal.Korrosjonshemmere, smøremiddel69 960NOK
C9343344SvartPlastkanne32 floz1 kvt.Rustmiddel, rustdreper, rusthindrende middel539NOK
D9343348SvartDrum55 gal.55 gal.Rustmiddel, rustdreper, rusthindrende middel68 145NOK
E9443337SvartPlastkanne32 floz1 kvt.Rustmiddel, rustdreper, rusthindrende middel562NOK
F9343346gråMetallboks5 gal.5 gal.Rustmiddel, rustdreper, rusthindrende middel7 576NOK
G9443340gråMetallboks5 gal.5 gal.Rustmiddel, rustdreper, rusthindrende middel7 862NOK
H9543352gråMetallboks5 gal.5 gal.Korrosjonshemmere, smøremiddel7 904NOK
I9443339SølvMetallboks4 floz4 OzRustmiddel, rustdreper, rusthindrende middel231NOK
F9343345HvitPlastkanne1 gal.1 gal.Rustmiddel, rustdreper, rusthindrende middel1 748NOK
C9343343HvitPlast flaske8 floz8 ozRustmiddel, rustdreper, rusthindrende middel208NOK
J9543349HvitPlast flaske8 floz8 ozKorrosjonshemmere, smøremiddel202NOK
K9543351HvitPlastkanne1 gal.1 gal.Korrosjonshemmere, smøremiddel1 833NOK
I9443338HvitPlastkanne1 gal.1 gal.Rustmiddel, rustdreper, rusthindrende middel1 821NOK
FLUORAMICS -

Lox-8 tetningsmiddel

LOX-8 fugemasser fra Fluoramics er designet for bruksområder som krever direkte eksponering for kraftige oksidasjonsmidler og ekstreme syrer, som vannbehandling, romfart, landbruk og medisinsk industri. Disse tetningsmassene er i stand til å motstå høyt trykk og kryogene dypfrysingstemperaturer, samt forhindre at rustfritt stål skurrer. De er designet i samsvar med NASA- og BAM-sertifiseringer og formulert for både våte og tørre bruksområder for å levere oksygensikre, vanntette og kjemisk inerte egenskaper. Utvalgte modeller overholder videre NSF-godkjenninger for bruk i mat- og drikkebehandlingsanlegg.

StilModellcontainer typeStørrelsePris (eks. mva)
A9712151Plastkrukke100 Gram2 500NOK
B9722152Plastkrukke1"9 382NOK
C9700017Plastkrukke25 Gram1 123NOK
D9712153Plaststempel100 Gram2 500NOK
FLUORAMICS -

Formel 8 gjengeforsegling

StilModellcontainer typeStørrelsePris (eks. mva)
A8900008Krukke650 g1 986NOK
RFQ
B8900003Tube15 g99NOK
RFQ
C8900006Tube3.5 oz551NOK
FLUORAMICS -

Caulk Gun For Plunger Green

ModellSakPris (eks. mva)
9755555AG8HRG822NOK
FLUORAMICS -

Tufoil sykkel motor oljeflaske, 2 oz

ModellSakPris (eks. mva)
8342850AG8HQV257NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?