Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLUORAMICS 9755555 Caulk Gun For Plunger Green | AG8HRG

FLUORAMICS 9755555 Caulk Gun For Plunger Green

På lager
Vare: AG8HRG Modell: 9755555
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
822NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakplunger
FARGEGrønn
container typePlaststempel
MaterialeCaulk Gun
typenMulti Purpose Oxygen godkjent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)22.23
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

  • Fluorikk 9712151 LOX-8 Jar gjengeforsegling: Denne Flouramics 100-grams krukkegjengetetningsmasse er vanntett og brukes til rustfritt stål mot gnaging.
  • Fluorikk 9712152 LOX-8 krukkefett: Dette krukkefettet er NLGI 00 godkjent for å motstå korrosjon.
  • Fluorikk 9712154 LOX-8 stempelfett: Dette stempelfettet er NLGI 2-godkjent for utmerket oksidasjonsstabilitet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva står NLGI-Grade for?

A. NLGI-Grade er et mål på den relative hardheten til fett som brukes til å smøre maskinene. Den er godkjent av National Lubricating Grease Institute.

Q. Hvordan påføre LOX-8 fett/smøremidler i en maskin?

A.

  • Påfør med en liten stiv engangsbørste som kun brukes med LOX-8 for å unngå kontaminering.
  • Fjern LOX-8 med flere påføringer av et oksygenkompatibelt løsemiddel/rengjøringsmiddel.

Q. Hva skal jeg gjøre med en caulk-pistol etter å ha brukt den?

A.

  • Sett inn en lang skrue/spiker som passer tett inn i hullet på dysen for å forsegle den på et tetningsrør for å forhindre uttørking.
  • Påfør gaffatapen over enden av spikeren og munnstykket.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLUORAMICS 9755555 Caulk Gun For Plunger Green
822NOK / enhet