DURHAM MANUFACTURING Varebiler

filtre

DURHAM MANUFACTURING -

Varebiler

StilModellSakPris (eks. mva)
AAPT10V-2472-2-5PU-95Panelbil14 916NOK
BPM-2831-OD-95Sving5 677NOK
CAF-3672-95Sving11 984NOK
BPM-2831-CR-95Sving5 316NOK
DAPT-2448-95Sving11 098NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Justerbare A Tray Shelf Trucks

StilModellLastekapasitetPris (eks. mva)
AATT-4038-952000 lbs.8 328NOK
BATT-4038-BR-952400 lbs.9 643NOK
CATT-4038-2TR1500-952400 lbs.10 636NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Lastebiler i panel

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
APM-2439-CR-9533.9375 "39.1875 "1000 lbs.24.25 "4 066NOK
BPM-2831-OD-5PO-9533.9375 "31.1875 "1400 lbs.28.25 "3 914NOK
CPM-2831-SD-9533.9375 "31.3125 "2000 lbs.28.25 "5 160NOK
DPM-2831-CR-9533.9375 "31.1875 "1200 lbs.28.25 "4 375NOK
EPM-2831-OD-9533.9375 "31.1875 "1200 lbs.28.25 "4 087NOK
FPMWP-2436-6PU-9545 "36 "2000 lbs.24 "6 548NOK
GPM-2436-5PH-9545 "38.63 "2000 lbs.24 "5 658NOK
HPM6W-3048-6PU-9545 "48 "3600 lbs.30 "7 849NOK
IDT-2448-8MR-9547.5625 "49.8125 "3000 lbs.23.12 "6 795NOK
JDT-2448-8PU-9547.5625 "49.8125 "3000 lbs.23.12 "6 323NOK
KDT-3048-8MR4SW-9547.5625 "52 "3000 lbs.30 "6 829NOK
LDTR-2045-8PU-9547.5625 "43.31 "3000 lbs.20.06 "6 233NOK
MDT-3048-8MR-9547.5625 "52 "3000 lbs.30 "6 620NOK
DURHAM MANUFACTURING -

A-Frame panelbiler

StilModellFARGEFinishHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AAF-243652-PBS60-5PH-65TBlåTeksturert pulvermaling52 "42.5 "1200 lbs.24 "13 253NOK
BAF-3048-95GråPulverlakk--2000 lb.-8 285NOK
CAF-2436-PB-5PU-95GråTeksturert pulvermaling55.75 "36.75 "1200 lbs.24 "7 161NOK
AAF-243652-PBS60-5PH-95GråTeksturert pulvermaling52 "42.5 "1200 lbs.24 "18 169NOK
DDTAF-2448-6PH-95GråTeksturert pulvermaling57 "48.5 "2000 lbs.24 "5 220NOK
EAF-3048-PBLP-BS-95GråTeksturert pulvermaling57 "54.5 "2000 lbs.30 "13 129NOK
FAF-3060-95GråTeksturert pulvermaling56.9375 "60.5 "2000 lbs.30 "8 789NOK
FAF-3672-95GråTeksturert pulvermaling56.9375 "72.5 "2000 lbs.36 "8 507NOK
FAF-2448-95GråTeksturert pulvermaling56.9375 "48.5 "2000 lbs.24 "6 804NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Lastebiler i bevegelig panel, justerbar

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AAPT2SH30365PU9534.625 "39.3125 "1400 lbs.30 "4 851NOK
AAPT2SH36485PU9534.625 "51.3125 "1400 lbs.36 "6 553NOK
BAPT2SH30606PU9536 "63.3125 "3600 lbs.30 "7 520NOK
CAPT2SH30486MR9536 "51.3125 "2000 lbs.30 "6 851NOK
BAPT2SH30486PU9536 "51.3125 "3600 lbs.30 "7 123NOK
BAPT2SH36606PU9536 "63.3125 "3600 lbs.36 "7 783NOK
BAPT2SH30726PU9536 "75.31 "3600 lbs.30 "8 748NOK
CAPT2SH30606MR9536 "63.3125 "2000 lbs.30 "7 578NOK
BAPT2SH24726PU9536 "75.31 "3600 lbs.24 "7 879NOK
BAPT2SH24366PU9536 "39.3125 "3600 lbs.24 "6 126NOK
DAPT12V-3672-5MR-9544 "75.625 "1800 lbs.39.3125 "14 935NOK
EAPT-3048-9545 "51.3125 "2000 lbs.30 "8 577NOK
EAPT-2448-9545 "51.3125 "2000 lbs.24 "8 126NOK
FAPT8V-2448-5MR-9545 "51.625 "1800 lbs.27.3125 "9 268NOK
EAPT-2460-6MR-9545 "63.3125 "2000 lbs.24 "8 539NOK
EAPT-3060-9545 "63.3125 "2000 lbs.30 "9 376NOK
EAPT-3672-9545 "75.31 "2000 lbs.36 "11 197NOK
EAPT-2436-9545 "39.3125 "2000 lbs.24 "7 393NOK
GAPT10V-2472-2-5PU-9570 "78.25 "1400 lbs.27.3125 "12 989NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?