Paller

filtre

VESTIL -

WMP-serien galvaniserte sveisede trådpaller

StilModellLengdePris (eks. mva)
AWMP-404840 "3 048NOK
BWMP-484848 "3 305NOK
BLACK DIAMOND -

Utendørs spilloppbevaringspaller

StilModellPris (eks. mva)
A4062-BD-D27 272NOK
B4064-BD-D30 622NOK
C4062-BD26 984NOK
B4064-BD30 729NOK
BLACK DIAMOND -

IBC spillpaller

StilModellPris (eks. mva)
A5469-BD-D24 391NOK
A5469-BD25 191NOK
CONDOR -

Utendørs spilloppbevaringspaller

StilModellPris (eks. mva)
A4064-BD-C27 785NOK
B4062-BD-DC24 825NOK
A4064-BD-DC28 133NOK
B4062-BD-C24 135NOK
CONDOR -

Spillpaller

StilModellPris (eks. mva)
A1640BC9 566NOK
B1620BNDC5 124NOK
C1620BC5 227NOK
D1640BNDC9 360NOK
E1645BNDC7 009NOK
F1645BC6 939NOK
VESTIL -

PLP2-serien av plastpaller og glidesko

StilModellFARGELengdeBreddePris (eks. mva)
APLP2-4840-SVARTSvart47 3 / 8 "39 1 / 2 "2 938NOK
BPLP2-4840-BLÅBlå47 3 / 8 "39 1 / 2 "3 088NOK
CPLP2-4840-GRØNNGrønn39 1 / 2 "47 3 / 8 "2 862NOK
DPLP2-4840-ORANSJEoransje39 1 / 2 "39 1 / 2 "2 892NOK
EPLP2-4840-RØDRød39 1 / 2 "39 1 / 2 "2 862NOK
FPLP2-4840-GULGul39 3 / 8 "47 3 / 8 "3 090NOK
BLACK DIAMOND -

Eco Solutions rampeforlenger, 700 Lb lastekapasitet, 29 1/2 tomme X 8 1/2 tomme X 5 1/2 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
5038-BDCN9QVQ1 750 NOK
BUCKHORN INC -

Palleblokk 1 Lb 200 tommers lengde 48 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
PL4840060026001AG7BQD841NOK
GRAINGER -

Trommelutslippspall

ModellSakPris (eks. mva)
1630PCQ4ZLQ9 688 NOK
NEW AGE -

Industriell pall, 48 tommers lengde, 40 tommers bredde, 5 tommers høyde, 30

ModellSakPris (eks. mva)
99557CT4BDN10 549 NOK
DAYTON -

Polyetylenpall, 4-veis stablebar, høy tetthet , 48 X 40 X 5 7/8 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
40X48 STCKR BLK OPN STRCH6TEW1 911 NOK
APPROVED VENDOR -

Pall, 48 x 40 x 6 1/4 tomme størrelse, 30,000 XNUMX lb statisk lastekapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
40X48 MD PE RACKO BLUECN2TPX2 526 NOK
CONDOR -

Sølpallrampe, 1500 Lb lastekapasitet, 45 1/2 tommer LX 32 tommer WX 8 tommer H, svart

ModellSakPris (eks. mva)
1689BCCR2DVA3 844 NOK
VESTIL -

Solid Steel Deck Pall, 40 x 48 x 6 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
SDSP-4048AG7YPH3 435 NOK
NEW AGE -

Håndbilpall 21 x 15-1 / 2 Aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
99627AA4EDW1 422 NOK
NEW PIG -

Containment Unit, 1 IBC, 62 x 64 1/2 x 96 Inch Size, Includes Drain

ModellSakPris (eks. mva)
PAK902-BWG-AWDCT7UEV71 538 NOK
ULTRATECH -

Trommelsølpall 66 gal spillkapasitet, 6000 lb lastekapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
1230CU7EEB8 698 NOK
BUCKHORN INC -

Bulkbeholderlokk, 48 7/8 tommer x 44 3/4 tommer, grå, plast

ModellSakPris (eks. mva)
TL4844030051000CV4KZX2 682 NOK
VESTIL -

Resirkulert nestbar Presswood-pall, 40.25 tommer, brun

ModellSakPris (eks. mva)
PWP-4840AG7XUL499NOK
Se detaljer
VESTIL -

Nestbar glidesko, 39-1/8 x 46-7/8 x 5-1/2 tommer størrelse, 3300 Lb. Kapasitet, rød, polyetylen

ModellSakPris (eks. mva)
SKID-20AG7YWA1 172 NOK
Se detaljer
VALLEY CRAFT -

Justerbar pallestativ, 39 "høyde, 1000 kg. Last.

ModellSakPris (eks. mva)
F89865A0AJ8GNZ10 721 NOK
Se detaljer
12

Paller

Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av paller, pallestativer, skid og avstandsstykker som brukes til å stable, lagre, beskytte og transportere tung last. De nevnte elementene er produsert av Grainger, Vestile, Justrite, Buckhorn, Nelson, New Age, ORBIS, Jifram og Valley Craft. Paller gir en hevet plattform med en åpen design for å forenkle rask rengjøring og en toveis inngangsmekanisme for bruk av palle- og gaffeltrucker. Den brede basen til disse plattformene tåler belastninger på opptil 5000 lb, fordeler lasten jevnt over overflaten og gjør stabling enklere. Velg mellom et bredt utvalg brannsikre og korrosjonsbestandige paller, tilgjengelig i sveiset stål, aluminium og plastvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?