VESTIL PLP2-4840-BLÅ Palle, 8000 Lb. Kapasitet, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 tommer størrelse, blå, polyetylen med høy tetthet | AG7XEW

VESTIL PLP2-4840-BLÅ Pall, 8000 Lb. Kapasitet, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 tommer størrelse, blå, polyetylen med høy tetthet

På lager
Vare: AG7XEW Modell: PLP2-4840-BLÅ

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall
FARGEBlå
Dynamisk lastekapasitet2200 lbs.
Gulvkapasitet8000 lbs.
Gaffelåpningshøyde3 3 / 4 "
Gaffelåpningsbredde10 1 / 4 "
Høyde6"
Lengde47 3 / 8 "
MaterialeHDPE
Statisk lastekapasitet8000 lbs.
Temp. Område10 grader. til 132 grader. F
Temperaturområde10 til 132 grader F
Bredde47 3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)100.33
Skipets bredde (cm)120.33
HS kode3923900080
OpprinnelseslandCN

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Vestil PLP2-4840-BLÅ pall?

A.

  • Fjern eventuelt rusk eller skitt med en kost eller en børste.
  • Vask pallen med mild såpe og vann, bruk en myk børste om nødvendig.
  • Skyll grundig med rent vann for å fjerne eventuelle såperester.
  • La pallen lufttørke helt før du bruker den igjen.
  • Inspiser pallen regelmessig for tegn på skade eller slitasje, som sprekker eller splintring.
  • Reparer eventuelle mindre skader umiddelbart med passende reparasjonssett eller materialer anbefalt av produsenten.
  • Oppbevar pallen på et tørt og kjølig område vekk fra direkte sollys når den ikke er i bruk for å forhindre potensiell nedbrytning.
  • Unngå å overbelaste pallen utover dens spesifiserte vektkapasitet for å forhindre strukturelle skader.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby andre paller med høyere lastekapasitet?

A. Ja, kunder som leter etter paller med høyere lastekapasitet kan velge Vestil PLPS-H og PLPG-4848 paller med lastekapasiteter på henholdsvis 8800 og 20000 lb.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger denne blå plastpallen?

A.

  • Vektgrense
  • Materiale
  • Størrelse og dimensjoner
  • Holdbarhet
  • Samsvar
  • Kostnadseffektivitet
  • Kompatibilitet med håndteringsutstyr

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeBreddePris
VESTIL PLP2-4840-SORT Pall, 8000 Lb. Kapasitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tommer størrelse, svart, polyetylen med høy tetthet | AG7XEV PLP2-4840-SVARTSvart47 3 / 8 "39 1 / 2 "2 938 NOK
VESTIL PLP2-4840-GRØNN Pall, 8000 Lb. Kapasitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tommer størrelse, grønn, polyetylen med høy tetthet | AG7XEX PLP2-4840-GRØNNGrønn39 1 / 2 "47 3 / 8 "2 862 NOK
VESTIL PLP2-4840-ORANSJE Pall, 8000 Lb. Kapasitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tommer størrelse, oransje | AG7XEY PLP2-4840-ORANSJEoransje39 1 / 2 "39 1 / 2 "2 892 NOK
VESTIL PLP2-4840-RED Pall, 8000 Lb. Kapasitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tommer størrelse, rød, polyetylen med høy tetthet | AG7XEZ PLP2-4840-RØDRød39 1 / 2 "39 1 / 2 "2 862 NOK
VESTIL PLP2-4840-GUL Pall, 8000 Lb. Kapasitet, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 tommer størrelse, gul | AG7XFA PLP2-4840-GULGul39 3 / 8 "47 3 / 8 "3 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PLP2-4840-BLÅ Pall, 8000 Lb. Kapasitet, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 tommer størrelse, blå, polyetylen med høy tetthet
3 088 NOK / enhet