VESTIL PLPS-H Pall/Skid, 39-1/4 x 47-1/8 x 6-1/2 tomme Størrelse, 8800 Lb. Kapasitet, blå, polyetylen

På lager
Vare: AG7XFK Modell: PLPS-H

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall
Batteri inkludertNei
FARGEBlå
Dynamisk lastekapasitet3300 lbs.
Gaffelåpningshøyde3 5 / 8 "
Gaffelåpningsbredde13 1 / 6 "
Høyde6 1 / 2 "
Lengde39 1 / 4 "
Lastekapasitet8800 lbs.
MaterialeHDPE
Åpen endehøyde4 3 / 4 "
Åpen endebredde12.19 "
Total høyde6 1 / 2 "
Total lengde39 1 / 4 "
Pallinnføring4-veis inngang
Rackbar kapasitet2200 lbs.
Skid åpningshøyde4 3 / 4 "
Skid åpningsbredde12 3 / 16 "
Skid Top StyleSolid, rackbar
StablesJa
Statisk lastekapasitet8800 lbs.
StilSolid/Rackbar
Ikke støttet pallestativkapasitet2200 lbs.
Bredde47 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)99.7
Skipets bredde (cm)119.7
HS kode3923900080
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den ensartede gulvkapasiteten (statisk) til denne enheten?

A. Dens enhetlige kapasitet er 8800 lb.

Sp. Hva er Vestil PLPS-Hs ikke-støttede pallereolkapasitet?

A. Den ikke-støttede pallereolens kapasitet er 3300 lb.

Q. Hvorfor er plastpaller bedre enn trepaller?

A.

  • Plastpaller varer mye lenger enn trepaller.
  • Plastpaller har mindre sannsynlighet for å gå i stykker, selv etter flere turer.
  • Plastpaller er mer ideelle for frakt av mat, legemidler eller andre gjenstander som er utsatt for forurensning / skade / ødeleggelse.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeStatisk lastekapasitetDynamisk lastekapasitetGaffelåpningsbreddeGaffelåpningshøydeFARGEPris
VESTIL PLPS-4840 Pall/Skid, 47 x 39-1/4 x 6-1/2 tomme Størrelse, 8800 Lb. Kapasitet, blå, polyetylen | AG7XFG PLPS-484047 "39 1 / 4 "6 1 / 2 "-2200 lbs.12 "3 1 / 2 "Blå3 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PLPS-H Pall/Skid, 39-1/4 x 47-1/8 x 6-1/2 tomme Størrelse, 8800 Lb. Kapasitet, blå, polyetylen
3 864 NOK / enhet