VESTIL PLPS-4840 Pall/Skid, 47 x 39-1/4 x 6-1/2 tommer Størrelse, 8800 Lb. Kapasitet, blå, polyetylen

På lager
Vare: AG7XFG Modell: PLPS-4840

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall
FARGEBlå
Dynamisk lastekapasitet2200 lbs.
Gaffelåpningshøyde3 1 / 2 "
Gaffelåpningsbredde12 "
Høyde6 1 / 2 "
Lengde47 "
Lastekapasitet8800 lbs.
MaterialeHDPE
Åpen endehøyde3 1 / 2 "
Åpen endebredde11 1 / 8 "
Total høyde6 1 / 2 "
Total lengde47 "
Pallinnføring4-veis inngang
Skid åpningshøyde3 1 / 2 "
Skid åpningsbredde11 1 / 8 "
StablesJa
Statisk lastekapasitet8800 lbs.
Bredde39 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.65
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)99.7
HS kode3923900080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeStatisk lastekapasitetDynamisk lastekapasitetGaffelåpningsbreddeGaffelåpningshøydeFARGEPris
VESTIL PLPS-H Pall/Skid, 39-1/4 x 47-1/8 x 6-1/2 tomme Størrelse, 8800 Lb. Kapasitet, blå, polyetylen | AG7XFK PLPS-H39 1 / 4 "47 1 / 8 "6 1 / 2 "-3300 lbs.13 1 / 6 "3 5 / 8 "Blå3 864 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PLPS-4840 Pall/Skid, 47 x 39-1/4 x 6-1/2 tommer Størrelse, 8800 Lb. Kapasitet, blå, polyetylen
3 605 NOK / enhet