VESTIL PLP2-4840-ORANSJE Pall, 8000 Lb. Kapasitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tommer størrelse, oransje | AG7XEY

VESTIL PLP2-4840-ORANGE Pall, 8000 Lb. Kapasitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tommer størrelse, oransje

På lager
Vare: AG7XEY Modell: PLP2-4840-ORANGE

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 892 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall
FARGEoransje
Dynamisk lastekapasitet2200 lbs.
Gulvkapasitet8000 lbs.
Gaffelåpningshøyde3 3 / 4 "
Gaffelåpningsbredde10 1 / 4 "
Høyde6"
Lengde39 1 / 2 "
MaterialeHDPE
Statisk lastekapasitet8000 lbs.
Temp. Område10 grader. til 132 grader. F
Temperaturområde10 til 132 grader F
Bredde39 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)100.33
Skipets bredde (cm)120.33
HS kode3923900080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeBreddePris
VESTIL PLP2-4840-SORT Pall, 8000 Lb. Kapasitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tommer størrelse, svart, polyetylen med høy tetthet | AG7XEV PLP2-4840-SVARTSvart47 3 / 8 "39 1 / 2 "2 938 NOK
VESTIL PLP2-4840-BLÅ Palle, 8000 Lb. Kapasitet, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 tommer størrelse, blå, polyetylen med høy tetthet | AG7XEW PLP2-4840-BLÅBlå47 3 / 8 "39 1 / 2 "3 088 NOK
VESTIL PLP2-4840-GRØNN Pall, 8000 Lb. Kapasitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tommer størrelse, grønn, polyetylen med høy tetthet | AG7XEX PLP2-4840-GRØNNGrønn39 1 / 2 "47 3 / 8 "2 862 NOK
VESTIL PLP2-4840-RED Pall, 8000 Lb. Kapasitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tommer størrelse, rød, polyetylen med høy tetthet | AG7XEZ PLP2-4840-RØDRød39 1 / 2 "39 1 / 2 "2 862 NOK
VESTIL PLP2-4840-GUL Pall, 8000 Lb. Kapasitet, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 tommer størrelse, gul | AG7XFA PLP2-4840-GULGul39 3 / 8 "47 3 / 8 "3 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PLP2-4840-ORANGE Pall, 8000 Lb. Kapasitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tommer størrelse, oransje
2 892 NOK / enhet