VESTIL SDSP-4048 Solid Steel Deck Pall, 40 x 48 x 6 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7YPH Modell: SDSP-4048

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 435 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall
Batteri inkludertNei
FARGEGrå
Dynamisk lastekapasitet3500 lbs.
Gaffelåpningshøyde2 1 / 2 "
Gaffelåpningsbredde8 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse8-1 / 2 "
Høyde6 1 / 2 "
Lengde39 1 / 2 "
Lastekapasitet4000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Åpen endehøyde3 3 / 4 "
Åpen endebredde35 "
Total høyde6 1 / 2 "
Total lengde39 1 / 2 "
Pallinnføring2-veis inngang
StablesJa
Ikke støttet pallestativkapasitet2500 lbs.
Bredde47 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.1
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)100.33
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SDSP-4048 Solid Steel Deck Pall, 40 x 48 x 6 tommers størrelse
3 435 NOK / enhet