ARO Oljefjerningsfiltre

Oljefjerningsfiltre er designet for å fjerne oljepartikler og damper som finnes i trykkluft for å gi ren lufttilførsel. Disse ARO-pumpefiltrene har en rating på 0.3 mikron for effektiv absorpsjon og en gjennomsiktig bolle av metall/polykarbonat for å holde kontroll på filterytelsen.

filtre

StilModellSkålmaterialeMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris (eks. mva)
AF35231-310Metal107 cfm250 psi175 Grader F3 / 8 "PT1 989NOK
AF35221-310Metal73 cfm250 psi175 Grader F1 / 4 "PT1 841NOK
AF35221-300polykarbonat73 cfm150 psi125 Grader F1 / 4 "PT1 732NOK
AF35231-300polykarbonat125 cfm150 psi125 Grader F3 / 8 "PT1 817NOK
StilModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris (eks. mva)
AF35452-310288 cfm3 / 4 "PT4 521NOK
AF35462-310353 cfm1 "PT4 758NOK
StilModellSkålmaterialeSkålstørrelseMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris (eks. mva)
AF35332-310Metal2.4 oz.156 cfm250 psi175 Grader F3 / 8 "PT2 305NOK
AF35342-310Metal2.4 oz.197 cfm250 psi175 Grader F1 / 2 "PT2 309NOK
AF35352-310Metal2.4 oz.216 cfm250 psi175 Grader F3 / 4 "PT3 543NOK
AF35342-300polykarbonat1.9 oz.197 cfm150 psi125 Grader F1 / 2 "PT2 669NOK
AF35352-300polykarbonat1.9 oz.216 cfm150 psi125 Grader F3 / 4 "PT3 341NOK
ARO -

Koalescerende filter 1/4 tommer Npt 49 Cfm

ModellSakPris (eks. mva)
F35121-320AD9CRV1 110 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?