Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO F35452-310 Koalesceringsfilter 3/4 tommer Npt 288 Cfm | AD9CNY 4PJG3

ARO F35452-310 Koalesceringsfilter 3/4 tomme Npt 288 Cfm

På lager
Vare: AD9CNY Modell: F35452-310Kryssreferanse: 4PJG3
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
4 521 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter
SkålmaterialeMetal
Skålstørrelse4.7 oz.
AvløpsportstørrelseTrykk Type
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering0.3 mikron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme288 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Total høyde10.59 "
Samlet bredde3.86 "
Rørstørrelse3 / 4 "PT
StørrelseTungt arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)26.9
Skipets lengde (cm)8.99
Skipets bredde (cm)9.8
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris
ARO F35462-310 Koalesceringsfilter 1 tomme Npt 353 Cfm | AD9CNZ 4PJG4 F35462-310353 cfm1 "PT4 839 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO F35452-310 Koalesceringsfilter 3/4 tomme Npt 288 Cfm
4 521 NOK / enhet