DAYTON Varsellys, LED, studsmontering


filtre
Diameter: 3 2 / 5 " , blinker per minutt: 80 , Høyde: 4.25 " , Husmateriale: polykarbonat , Lampelevetid: 30,000 hr. , Lampetype: LED , Linsedesign: Dome , Linsemateriale: polykarbonat , Lyseffekt: 4.5 til 12W , Montering: Stud , Driftstemperatur: -20 grader til 40 grader C , Strømkilde: 90-240 , Vurdering: IP65
StilModellFARGENåværende tegnetPris (eks. mva)
A
26 58ZTXNUMX
Blå0.03 til 0.052 169 NOK
B
26 69ZTXNUMX
Fjern0.18 til 0.22 462 NOK
C
26 59ZTXNUMX
Fjern0.03 til 0.052 223 NOK
D
26 57ZTXNUMX
Grønn0.03 til 0.05568NOK
E
26 55ZTXNUMX
Rød0.03 til 0.054 896 NOK
E
26 65ZTXNUMX
Rød0.18 til 0.22 529 NOK

Varsellys, LED, studsmontering

Dayton LED-varsellys brukes med gaffeltrucker, transportører og elektriske kontrollpaneler for å trekke oppmerksomhet til potensielle farer og andre sikkerhetsproblemer. Disse enhetene har polykarbonathus for å gi styrke og slagfasthet og tåle temperaturer opp til 40 grader C. De har kuppelformet linsedesign som gir jevn belysning og leverer 80 blink per minutt for høy visuell oppfattbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse varsellysene, tilgjengelig i klare, røde, grønne og blå farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?