Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 26ZT58 varsellys blå LED-studs | AB8TFF

DAYTON 26ZT58 varsellys blå LED-studs

På lager
Vare: AB8TFF Modell: 26ZT58
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
1 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdvarsel Lys
FARGEBlå
Nåværende tegnet0.03 til 0.05
Diameter3 2 / 5 "
Blinker per minutt80
Høyde4.25 "
Housing Materialpolykarbonat
Lampeliv30,000 hr.
LampetypeLED
ObjektivdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
light Output4.5 til 12W
MonteringStud
Drifts Temp.-20 grader til 40 grader C
Strømkilde90-240
VurderingIP65

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9405408000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetPris
DAYTON 26ZT55 Advarselslys Rød Led Stud | AB8TFC 26 55ZTXNUMXRød0.03 til 0.053 968 NOK
DAYTON 26ZT57 varsellys grønn LED-studs | AB8TFE 26 57ZTXNUMXGrønn0.03 til 0.05341NOK
DAYTON 26ZT59 varsellys Clear Led Stud | AB8TFG 26 59ZTXNUMXFjern0.03 til 0.052 092 NOK
DAYTON 26ZT65 Advarselslys Rød Led Stud | AB8TFN 26 65ZTXNUMXRød0.18 til 0.22 332 NOK
DAYTON 26ZT69 varsellys Clear Led Stud | AB8TFT 26 69ZTXNUMXFjern0.18 til 0.22 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 26ZT58 varsellys blå LED-studs
1 008 NOK / enhet