Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO F35462-310 Koalesceringsfilter 1 tomme Npt 353 Cfm | AD9CNZ 4PJG4

ARO F35462-310 Koalesceringsfilter 1 tomme Npt 353 Cfm

På lager
Vare: AD9CNZ Modell: F35462-310Kryssreferanse: 4PJG4
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
4 839 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter
SkålmaterialeMetal
Skålstørrelse4.7 oz.
AvløpsportstørrelseTrykk Type
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering0.3 mikron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme353 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Total høyde10.59 "
Samlet bredde3.86 "
Rørstørrelse1 "PT
StørrelseTungt arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4985
Skipets høyde (cm)26.9
Skipets lengde (cm)8.99
Skipets bredde (cm)9.8
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris
ARO F35452-310 Koalesceringsfilter 3/4 tommer Npt 288 Cfm | AD9CNY 4PJG3 F35452-310288 cfm3 / 4 "PT4 521 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO F35462-310 Koalesceringsfilter 1 tomme Npt 353 Cfm
4 839 NOK / enhet