Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO F35121-320 Koalesceringsfilter 1/4 tomme Npt 49 Cfm | AD9CRV 4PJT4

ARO F35121-320 Koalesceringsfilter 1/4 tomme Npt 49 Cfm

På lager
Vare: AD9CRV Modell: F35121-320Kryssreferanse: 4PJT4
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
1 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter
SkålmaterialeMetal
Skålstørrelse0.4 oz.
AvløpsportstørrelseTrykk Type
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering0.3 mikron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme49 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Total høyde4.3 "
Samlet bredde1.81 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT
StørrelseMiniatyr

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)26.9
Skipets lengde (cm)8.99
Skipets bredde (cm)9.8
HS kode8481100040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO F35121-320 Koalesceringsfilter 1/4 tomme Npt 49 Cfm
1 202 NOK / enhet