Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO F35342-310 Koalesceringsfilter 1/2 tomme Npt 197 Cfm | AD9CNW 4PJG1

ARO F35342-310 Koalesceringsfilter 1/2 tomme Npt 197 Cfm

På lager
Vare: AD9CNW Modell: F35342-310Kryssreferanse: 4PJG1
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
2 456 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter
SkålmaterialeMetal
Skålstørrelse2.4 oz.
AvløpsportstørrelseTrykk Type
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering0.3 mikron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme197 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Total høyde7.72 "
Samlet bredde2.87 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Størrelsestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)19.61
Skipets lengde (cm)7.01
Skipets bredde (cm)7.29
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialeSkålstørrelseMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris
ARO F35342-300 Koalesceringsfilter 1/2 tomme Npt 197 Cfm | AD9CNQ 4PJF5 F35342-300polykarbonat1.9 oz.197 cfm150 psi125 Grader F1 / 2 "PT2 829 NOK
ARO F35352-300 Koalescerende Filter 3/4 Inch Npt 216 Cfm | AD9CNR 4PJF6 F35352-300polykarbonat1.9 oz.216 cfm150 psi125 Grader F3 / 4 "PT3 450 NOK
ARO F35332-310 Koalescerende Filter 3/8 Inch Npt 156 Cfm | AD9CNV 4PJF9 F35332-310Metal2.4 oz.156 cfm250 psi175 Grader F3 / 8 "PT2 452 NOK
ARO F35352-310 Koalescerende Filter 3/4 Inch Npt 216 Cfm | AD9CNX 4PJG2 F35352-310Metal2.4 oz.216 cfm250 psi175 Grader F3 / 4 "PT3 768 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO F35342-310 Koalesceringsfilter 1/2 tomme Npt 197 Cfm
2 456 NOK / enhet