Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO F35231-310 Koalesceringsfilter 3/8 tommer Npt 107 Cfm | AD9CNU 4PJF8

ARO F35231-310 Koalesceringsfilter 3/8 tomme Npt 107 Cfm

På lager
Vare: AD9CNU Modell: F35231-310Kryssreferanse: 4PJF8
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
2 115 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter
SkålmaterialeMetal
Skålstørrelse1.2 oz.
AvløpsportstørrelseTrykk Type
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering0.3 mikron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme107 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Total høyde6.16 "
Samlet bredde2.24 "
Rørstørrelse3 / 8 "PT
StørrelseKompakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)15.65
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.69
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialeMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris
ARO F35221-300 Koalesceringsfilter 1/4 tomme Npt 73 Cfm | AD9CNN 4PJF2 F35221-300polykarbonat73 cfm150 psi125 Grader F1 / 4 "PT1 842 NOK
ARO F35231-300 koalescerende filter 3/8 tommer Npt 125 Cfm | AD9CNP 4PJF3 F35231-300polykarbonat125 cfm150 psi125 Grader F3 / 8 "PT1 932 NOK
ARO F35221-310 Koalesceringsfilter 1/4 tomme Npt 73 Cfm | AD9CNT 4PJF7 F35221-310Metal73 cfm250 psi175 Grader F1 / 4 "PT1 844 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO F35231-310 Koalesceringsfilter 3/8 tomme Npt 107 Cfm
2 115 NOK / enhet