MILWAUKEE Mutterdrivere

Ideell for å fjerne rustne og avskallede bolter. Utstyrt med et universelt driverhode og dype brønnsokler som passer og driver flere festemidler, noe som eliminerer behovet for separate verktøy. Smidd stålkonstruksjon med forkrommet finish gir holdbarhet og rustbeskyttelse.

filtre

MILWAUKEE -

Mutterdriver Rød / svart stål

StilModellHexHex størrelseTotal lengdeSAE eller metriskSkaftlengdePris (eks. mva)
A48-22-24261 / 2 "1 / 2 "7.5 "SAE3.5 "182NOK
B48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"SAE3"161NOK
C48-22-24315 mm5.0mm7"Metric3"324NOK
D48-22-24325.5 mm5.5mm7"Metric3"170NOK
E48-22-24225 / 16 "5 / 16 "7"SAE3"170NOK
F48-22-24347 mm7.0mm7"Metric3"189NOK
G48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"SAE3"182NOK
H48-22-24358 mm8.0mm7"Metric3"182NOK
I48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "SAE3.5 "199NOK
J48-22-243610 mm10.0mm7"Metric3"182NOK
K48-22-242311 / 32 "11 / 32 "7"SAE3"168NOK
L48-22-243713 mm13.0mm7.5 "Metric3"204NOK
MILWAUKEE -

Mutterdriver

StilModellHexHex størrelsePris (eks. mva)
A48-22-24243 / 8 "3 / 8 "194NOK
B48-22-24203 / 16 "3 / 16 "154NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?