GREENLEE Mutterdrivere

Egnet for å stramme mekaniske fester som krever mye mindre dreiemoment enn en skiftenøkkel eller skralle. Feature stål / 50 BV30 stålblader for utmerket skruepassing og integrert med putehåndtak / gummistøpte håndtak for ekstra komfort og slagfasthet. Tilbyr i lengder på 7.25 og 10.25 tommer

filtre

GREENLEE -

Hule akselmutterdrivere

Greenlee mutterdrivere er egnet for å løsne og stramme muttere og bolter for bil- og produksjonslinjeapplikasjoner. De har en robust hul aksel som tilbyr maksimal boltklaring og høykvalitets forkrommet finish for høy slitestyrke og holdbarhet. De har et mykt putegrep som forhindrer glidning og fargemerket håndtak for rask identifikasjon av muttertrekkerstørrelse. Velg fra et bredt utvalg av disse mutterdriverne, tilgjengelig i 11/32, 3/16 og 1/4 tomme sekskantstørrelser.

StilModellFargekodeHexHex størrelsePris (eks. mva)
A0253-11CSvart3 / 16 "3 / 16 "-
RFQ
B0253-14CGrønn11 / 32 "11 / 32 "161NOK
C0253-12CRød1 / 4 "1 / 4 "140NOK
GREENLEE -

Isolerte muttere

Greenlee mutterdrivere er designet for å løsne / stramme muttere og bolter i bil- og produksjonsanlegg og byggeplasser. De har isolerte grep vurdert opp til 1000 VAC for brukersikkerhet og komfort og kraftig legert stålkonstruksjon for holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse mutterdriverne, tilgjengelig i 5/16 - 1/2 tomme sekskantstørrelser.

StilModellHexHex størrelsePris (eks. mva)
A0253-17NH-INS1 / 2 "1 / 2 "569NOK
B0253-12NH-INS1 / 4 "1 / 4 "497NOK
C0253-15NH-INS3 / 8 "3 / 8 "501NOK
C0253-13NH-INS5 / 16 "5 / 16 "499NOK
B0253-16NH-INS7 / 16 "7 / 16 "539NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?