GREENLEE 0253-11C hulmuttertrekker, 7-5/16 tommers totallengde, 3/16 tommers drivstørrelse | AE4HUD 5KPK2

GREENLEE 0253-11C hulmuttertrekker, 7-5/16 tommers totallengde, 3/16 tommers drivstørrelse

Vare: AE4HUD Modell: 0253-11CKryssreferanse: 5KPK2

Få tak i det April 26, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterdriver
Bladmateriale50BV30 Stål
FARGESvart / Grønn
FargekodeSvart
HandlePutehåndtak
Håndtere fargeGrønn med svart grep
Håndtak DesignPutehåndtak
Hex3 / 16 "
Hex størrelse3 / 16 "
IkkeparkeringNei
Total lengde7.25 "
SAE eller metriskSAE
ShaftHul, krom
ShankRund
Skaftlengde3"
Skaftmateriale50BV30 Stål
Skaft TypeHul runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeHexHex størrelsePris
GREENLEE 0253-12C hulmuttertrekker, 7-5/16 tommers totallengde, 1/4 tommers drivstørrelse | AE4HUE 5KPK3 0253-12CRød1 / 4 "1 / 4 "140NOK
GREENLEE 0253-14C hulmuttertrekker, 7-5/16 tommers totallengde, 11/32 tommers drivstørrelse | AE4HUG 5KPK5 0253-14CGrønn11 / 32 "11 / 32 "161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 0253-11C hulmuttertrekker, 7-5/16 tommers totallengde, 3/16 tommers drivstørrelse