Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 0253-14C hulmuttertrekker, 7-5/16 tommers totallengde, 11/32 tommers drivstørrelse | AE4HUG 5KPK5

GREENLEE 0253-14C hulmuttertrekker, 7-5/16 tommers totallengde, 11/32 tommers drivstørrelse

På lager
Vare: AE4HUG Modell: 0253-14CKryssreferanse: 5KPK5
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterdriver
Bladmateriale50BV30 Stål
FARGESvart / Grønn
FargekodeGrønn
HandlePutehåndtak
Håndtere fargeGrønn med svart grep
Håndtak DesignPutehåndtak
Hex11 / 32 "
Hex størrelse11 / 32 "
IkkeparkeringNei
Total lengde7.25 "
SAE eller metriskSAE
ShaftHul, krom
ShankRund
Skaftlengde3"
Skaftmateriale50BV30 Stål
Skaft TypeHul runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeHexHex størrelsePris
GREENLEE 0253-11C hulmuttertrekker, 7-5/16 tommers totallengde, 3/16 tommers drivstørrelse | AE4HUD 5KPK2 0253-11CSvart3 / 16 "3 / 16 "-
RFQ
GREENLEE 0253-12C hulmuttertrekker, 7-5/16 tommers totallengde, 1/4 tommers drivstørrelse | AE4HUE 5KPK3 0253-12CRød1 / 4 "1 / 4 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 0253-14C hulmuttertrekker, 7-5/16 tommers totallengde, 11/32 tommers drivstørrelse
161NOK / enhet