AMPCO METAL Mutterdrivere

filtre

AMPCO METAL -

Mutterdrivere

StilModellHex størrelseTotal lengdeSAE eller metriskSkaftlengdeSkaftmaterialePris (eks. mva)
AND-3/163 / 16 "6.875 "SAE3.437 "Nikkel Aluminium Bronse794NOK
AND-8MM8.0mm8.437 "Metric5.125 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse964NOK
AMPCO METAL -

Mutterdriver, gnistfri

StilModellBladmaterialeHexHex størrelseTotal lengdeSAE eller metriskSkaftlengdeSkaftmaterialePris (eks. mva)
AND-5/16Høy styrke nikkel aluminium bronse5 / 16 "5 / 16 "6.875 "SAE3.437 "Ikke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, oppfyller / overgår FM-godkjent, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Militær, DOE, ANSI, DIN1 103NOK
AND-7/16Høy styrke nikkel aluminium bronse7 / 16 "7 / 16 "7.437 "SAE3.437 "Ikke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, oppfyller / overgår FM-godkjent, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Militær, DOE, ANSI, DIN1 199NOK
AND-7MMHøy styrke nikkel aluminium bronse7mm7.0mm8.437 "Metric5.125 "Ikke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, oppfyller / overgår FM-godkjent, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Militær, DOE, ANSI, DIN968NOK
AND-3/8Høy styrke nikkel aluminium bronse3 / 8 "3 / 8 "7.437 "SAE3.437 "Ikke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, oppfyller / overgår FM-godkjent, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Militær, DOE, ANSI, DIN1 247NOK
AND-1/4Høy styrke nikkel aluminium bronse1 / 4 "1 / 4 "6.875 "SAE3.437 "Ikke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, oppfyller / overgår FM-godkjent, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Militær, DOE, ANSI, DIN803NOK
BND-14MMNikkel Aluminium Bronse14 mm14.0mm9 1 / 16 "Metric5.125 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse1 944NOK
BND-4.5MMNikkel Aluminium Bronse4.5 mm4.5mm8.437 "Metric5.125 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse791NOK
BND-5MMNikkel Aluminium Bronse5 mm5.0mm8.437 "Metric5.125 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse809NOK
BND-9/16Nikkel Aluminium Bronse9 / 16 "9 / 16 "7.437 "SAE3.437 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse1 949NOK
BND-10MMNikkel Aluminium Bronse10 mm10.0mm9 1 / 16 "Metric5.125 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse1 256NOK
BND-5/8Nikkel Aluminium Bronse5 / 8 "5 / 8 "7.437 "SAE3.437 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse2 141NOK
BND-5/32Nikkel Aluminium Bronse5 / 32 "5 / 32 "6.875 "SAE3.437 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse791NOK
BND-5.5MMNikkel Aluminium Bronse5.5 mm5.5mm8.437 "Metric5.125 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse808NOK
BND-17MMNikkel Aluminium Bronse17 mm17.0mm10 1 / 16 "Metric5.125 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse2 198NOK
BND-16MMNikkel Aluminium Bronse16 mm16.0mm10 1 / 16 "Metric5.125 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse2 185NOK
BND-11/16Nikkel Aluminium Bronse11 / 16 "11 / 16 "9"SAE4 5 / 16 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse2 273NOK
BND-7/8Nikkel Aluminium Bronse7 / 8 "7 / 8 "9"Metric4 5 / 16 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse2 456NOK
BND-6MMNikkel Aluminium Bronse6 mm6.0mm8.437 "Metric5.125 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse805NOK
BND-3/4Nikkel Aluminium Bronse3 / 4 "3 / 4 "9"SAE4 5 / 16 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse2 323NOK
BND-11MMNikkel Aluminium Bronse11 mm11.0mm9 1 / 16 "Metric5.125 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse1 262NOK
BND-7.5MMNikkel Aluminium Bronse7.5 mm7.5mm8.437 "Metric5.125 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse1 073NOK
BND-4MMNikkel Aluminium Bronse4 mm4.0mm8.437 "Metric5.125 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse840NOK
BND-3.5MMNikkel Aluminium Bronse3.5 mm3.5mm8.437 "Metric5.125 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse822NOK
BND-15MMNikkel Aluminium Bronse15 mm15.0mm9 1 / 16 "Metric5.125 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse2 016NOK
BND-13/16Nikkel Aluminium Bronse13 / 16 "13 / 16 "9"SAE5.125 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse2 337NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?