Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL ND-3/16 muttertrekker 3/16 tommer Solid riflet 3-7/16 tommer | AG9RJT 21XV31

AMPCO METAL ND-3/16 muttertrekker 3/16 tommer massiv riflet 3-7/16 tommer

På lager
Vare: AG9RJT Modell: ND-3/16Kryssreferanse: 21XV31
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
794NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterdriver
Håndtere fargeGul
Håndtak Designfluted
HåndteringsmaterialeCelluloseacetat
Hex størrelse3 / 16 "
Total lengde6.875 "
SAE eller metriskSAE
Skaftlengde3.437 "
SkaftmaterialeNikkel Aluminium Bronse
Skaft TypeSolid runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Ja
    • Isolert / uisolert: uisolert
    • Magnetisk / ikke-magnetisk: ikke-magnetisk
    • Mutterholding: Nei

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseTotal lengdeSAE eller metriskSkaftlengdeSkaftmaterialePris
AMPCO METAL ND-8MM Mutterdriver Gnistfri 8mm sekskant | AF7LVF 21XV44 ND-8MM8.0mm8.437 "Metric5.125 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse964NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL ND-3/16 muttertrekker 3/16 tommer massiv riflet 3-7/16 tommer
794NOK / enhet