Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL ND-1/4 Mutter Driver Gnistfri 1/4 Inch Hex 6-7/8 L | AD6MHP 46C068

AMPCO METAL ND-1/4 muttertrekker Gnistfri 1/4 tommer sekskant 6-7/8 L

På lager
Vare: AD6MHP Modell: ND-1/4Kryssreferanse: 46C068

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
803NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterdriver
BladmaterialeHøy styrke nikkel aluminium bronse
FARGEBronse
HandleCelluloseacetat 4 fløyte
Håndtere fargeGul
Håndtak Designfluted
HåndteringsmaterialeCelluloseacetat
Hex1 / 4 "
Hex størrelse1 / 4 "
IkkeparkeringJa
Total lengde6.875 "
SAE eller metriskSAE
ShankRund
Skaftlengde3.437 "
SkaftmaterialeIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, oppfyller / overgår FM-godkjent, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Militær, DOE, ANSI, DIN
Skaft TypeSolid runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8205400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladmaterialeHexHex størrelseTotal lengdeSAE eller metriskSkaftlengdeSkaftmaterialePris
AMPCO METAL ND-5/16 Mutterdriver Gnistfri 5/16 tommer sekskant 6-7/8 L | AD6MFG 46C015 ND-5/16Høy styrke nikkel aluminium bronse5 / 16 "5 / 16 "6.875 "SAE3.437 "Ikke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, oppfyller / overgår FM-godkjent, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Militær, DOE, ANSI, DIN1 103 NOK
AMPCO METAL ND-3/8 Muttertrekker Gnistfri 3/8 tommer sekskant 7-7/16 L | AD6MGN 46C044 ND-3/8Høy styrke nikkel aluminium bronse3 / 8 "3 / 8 "7.437 "SAE3.437 "Ikke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, oppfyller / overgår FM-godkjent, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Militær, DOE, ANSI, DIN1 247 NOK
AMPCO METAL ND-7MM Mutterdriver Gnistfri 7mm sekskant 8-7/16 L | AD6MGX 46C052 ND-7MMHøy styrke nikkel aluminium bronse7mm7.0mm8.437 "Metric5.125 "Ikke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, oppfyller / overgår FM-godkjent, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Militær, DOE, ANSI, DIN968NOK
AMPCO METAL ND-7/16 Muttertrekker Gnistfri 7/16 Hex 7-7/16 L | AD6MHH 46C062 ND-7/16Høy styrke nikkel aluminium bronse7 / 16 "7 / 16 "7.437 "SAE3.437 "Ikke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, oppfyller / overgår FM-godkjent, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Militær, DOE, ANSI, DIN1 199 NOK
AMPCO METAL ND-1/2 muttertrekker Gnistfri 1/2 tomme sekskant | AF7LTV 21XV16 ND-1/2Nikkel Aluminium Bronse1 / 2 "1 / 2 "7.437 "SAE3.437 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse1 477 NOK
AMPCO METAL ND-1/8 Muttertrekker Gnistfri 1/8 In Hex | AF7LTW 21XV17 ND-1/8Nikkel Aluminium Bronse1 / 8 "1 / 8 "6.875 "SAE3.437 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse798NOK
AMPCO METAL ND-10MM Mutterdriver Gnistfri 10mm sekskant | AF7LTX 21XV18 ND-10MMNikkel Aluminium Bronse10 mm10.0mm9 1 / 16 "Metric5.125 "Ikke-gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, nikkel aluminiumsbronse1 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL ND-1/4 muttertrekker Gnistfri 1/4 tommer sekskant 6-7/8 L
803NOK / enhet