Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 84003 HPLC kansøl, polyetylen, gjennomskinnelig, 5 gallon kapasitet, HPLC | AC3PXD JCN8400300

JUSTRITE 84003 HPLC kan spillbasseng, polyetylen, gjennomskinnelig, 5 gallon kapasitet, Hplc

På lager
Vare: AC3PXD Modell: 84003Kryssref.: JCN8400300
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
2 145 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKan søle brett
Kapasitet5 gal.
FARGEHvit
Dybde14.875 "
Høyde7.625 "
Materialepolyetylen
Pallemengde48
Bredde14.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.161
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode39239000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Den slitesterke søppelbassenget av polyetylen holder arbeidsområdene rene rundt HPLC-boksene, og fanger opp eventuell lekkasje fra HPLC-tilløpsrør. Kummen gir ekstra beskyttelse mot utilsiktet "støt" når bokser oppbevares på gulvet. Denne lekkasjesikre bassenget er dimensjonert for å akseptere Justrites to og fem gallon polyavfallsbokser med en diameter på 12" (305 mm), og gjør opprydding enkelt og tilbyr en utslippskapasitet på opptil fem gallon i henhold til EPA-kravene. Den gjennomskinnelige fargen oppdager søl selv kl. en avstand.

Egenskaper:

  • Holder arbeidsområdene rene rundt HPLC-bokser
  • Fanger opp lekkasje fra HPLC tilløpsbeholdere
  • Beskytter bokser som er lagret på gulvet mot utilsiktet støt

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetStørrelseMaterialePris
JUSTRITE 12955 Spillbasseng, 3.7 gallon, rød | CD8DQP 129553.7 gal.-HDPE376NOK
JUSTRITE 12956 Spillbasseng, 9 gallon, rød | CD8DQQ 129569 gal.-HDPE623NOK
JUSTRITE 12957 Spillbasseng, 19.4 gallon, rød | CD8DQR 1295719.4 gal.-HDPE1 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 84003 HPLC kan spillbasseng, polyetylen, gjennomskinnelig, 5 gallon kapasitet, Hplc
2 145 NOK / enhet