START INTERNATIONAL Kuttere av ikke-klebende materiale

filtre

START INTERNATIONAL -

Ikke-klebende materialekutter

StilModellSkjære lengdeBreddePris (eks. mva)
AZCM1500W0.79 til 39 "9.8 "13 831NOK
BZCM25001.18 til 39 "9.7 "17 985NOK
START INTERNATIONAL -

Kraftige elektriske kuttere

  • Klippelengde (9999mm)
  • Matehastighet (21 "per sek.)
  • Maks. Skjærebredde (8.25 ")

StilModellSkjære lengdeMatehastighetHøydeLengdeMaks. KlippebreddeBreddePris (eks. mva)
ATBC553L0.04 til 984 "21 tommer/sek.27 "20 "12.2 "33 "167 034NOK
ATBC552L0.04 til 984 "21 tommer/sek.27 "20 "8.25 "33 "162 060NOK
BTBC52RT0.04 "90 stykker/min.15 "31.5 "-12.6 "102 150NOK
RFQ
CTBC53R0.04 "90 stykker/min.19 "17 "-13 "149 209NOK
RFQ
START INTERNATIONAL -

TBC50-serien, kraftige elektriske kuttere

  • Klippelengde (9999mm)
  • Matehastighet (21 "per sek.)
  • Maks. Skjærebredde (4.33 ")

StilModellSpenningSkjære lengdeMatehastighetBreddeHøydeSakLengdeMaks. KlippebreddePris (eks. mva)
ATBC50R-----Cutter--87 546NOK
RFQ
BTBC50HW-0.60 til 328 "21 tommer/sek.--Cutter-2.76 "97 282NOK
RFQ
CTBC50120 / 230 VAC0.04 til 394 "21 tommer/sek.19 "13 "Ikke-klebende materialekutter17 "4.33 "69 582NOK
DTBC50H120 / 230 VAC0.60 til 394 "21 tommer/sek.15 "13 "Ikke-klebende kutter for varmt materiale20 "3.54 "92 981NOK
ETBC50SH120 / 230 VAC0.60 til 394 "21 tommer/sek.16 "16 "Ikke-klebende kutter for varmt materiale20 "3.54 "97 540NOK
FTBC50HX120 / 230 VAC1.57 til 984 "21 tommer/sek.15 "13 "Ikke-klebende kutter for varmt materiale20 "1.18 "137 882NOK
GTBC50S120 / 230 VAC0.04 til 394 "21 tommer/sek.15 "13 "Ikke-klebende materialekutter20 "4.33 "94 500NOK
HTBC50LH120V0.6 til 394 "26 stk/min27 "37 "Ikke-klebende materialekutter20 "-138 573NOK
HTBC50LH / luft120V0.6 til 394 "26 stk/min27 "37 "Pneumatisk ikke-klebende materialekutter20 "-158 097NOK
START INTERNATIONAL -

Cold Cutters

StilModellMaks. KlippebreddePris (eks. mva)
ATBC-554L16.14 "188 155NOK
RFQ
ATBC-555L20.08 "199 514NOK
RFQ
START INTERNATIONAL -

Ikke-klebende kuttere

StilModellSkjære lengdeSakMaks. KlippebreddePris (eks. mva)
ATBC55SHK0.60 til 394 "Ikke-klebende materialekutter3.54 "126 491NOK
RFQ
BTBC55SK1.18 til 5.9 "Cutter4.33 "103 773NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?