Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

START INTERNATIONAL ZCM2500 Ld Ikke-klebende materialkutter | AA3FXP 11K005

START INTERNATIONAL ZCM2500 Ld Ikke-klebende materialkutter

På lager
Vare: AA3FXP Modell: ZCM2500Kryssref: 11K005
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
17 463 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-klebende materialekutter
Nøyaktighet+/- 1 mm
Kjerneholder1 ", 1.4", 3 "
Kuttnøyaktighet+/- 0.04 "
Klipp stilRett Guilliotined Cut
Skjære lengde1.18 til 39 "
ViseLED
Høyde6.2 "
Lengde5.4 "
Maks. Klippebredde2"
Maks. Rull utenfor Dia.7"
Tykkelse0.25 "/ 6 mm
Spenning117V
Bredde9.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8422409160
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Klippelengde (999mm)
    • Matehastighet (7 "per sek.)
    • Maks. Skjærebredde (2 ")

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeBreddePris
START INTERNATIONAL ZCM1500W Ld Ikke-klebende materialekutter | AA3FXB 11J992 ZCM1500W0.79 til 39 "9.8 "13 429 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM2500 Ld Ikke-klebende materialkutter
17 463 NOK / enhet