START INTERNATIONAL TBC50S Ikke-klebende materialekutter med sensor 4.33 tommer | AA3FVQ 11J942

START INTERNATIONAL TBC50S ikke-klebende materialekutter med sensor 4.33 tommer

På lager
Vare: AA3FVQ Modell: TBC50SKryssref: 11J942

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

94 500 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-klebende materialekutter
Nøyaktighet+/- 1 mm
Klipp stilRett Guilliotined Cut
Skjære lengde0.04 til 394 "
Matehastighet21 tommer/sek.
Høyde13 "
Lengde20 "
Maks. Klippebredde4.33 "
Maks. Utvendig tykkelse0.25 "
Maks. Rull utenfor Dia.18 "
Tykkelse0.25 "/ 6 mm
Spenning120 / 230 VAC
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.05
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8422409160
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Klippelengde (9999mm)
    • Matehastighet (21 "per sek.)
    • Maks. Skjærebredde (4.33 ")

Produktvarianter

ProduktModellSpenningSkjære lengdeMatehastighetBreddeHøydeSakLengdeMaks. KlippebreddePris
START INTERNATIONAL TBC50 Ikke-klebende Cutter Hd 4.33 In | AA3FVK 11J935 TBC50120 / 230 VAC0.04 til 394 "21 tommer/sek.19 "13 "Ikke-klebende materialekutter17 "4.33 "67 559 NOK
START INTERNATIONAL TBC50H Ikke-klebende Hot Cutter Hd | AA3FVL 11J936 TBC50H120 / 230 VAC0.60 til 394 "21 tommer/sek.15 "13 "Ikke-klebende kutter for varmt materiale20 "3.54 "92 981 NOK
START INTERNATIONAL TBC50HX Ikke-klebende materiale Angeled Hot Cutter | AA3FVM 11J937 TBC50HX120 / 230 VAC1.57 til 984 "21 tommer/sek.15 "13 "Ikke-klebende kutter for varmt materiale20 "1.18 "137 882 NOK
START INTERNATIONAL TBC50LH Ikke-klebende Kutter for bredt materiale 4.33 tommer | AA3FVN 11J938 TBC50LH120V0.6 til 394 "26 stk/min27 "37 "Ikke-klebende materialekutter20 "-138 573 NOK
START INTERNATIONAL TBC50LH/Air Pneumatic Ikke-klebende Materialkutter 4.33in | AA3FVP 11J940 TBC50LH / luft120V0.6 til 394 "26 stk/min27 "37 "Pneumatisk ikke-klebende materialekutter20 "-158 097 NOK
START INTERNATIONAL TBC50SH Ikke-klebende Hot Cutter Med Fotosensor | AA3FVR 11J943 TBC50SH120 / 230 VAC0.60 til 394 "21 tommer/sek.16 "16 "Ikke-klebende kutter for varmt materiale20 "3.54 "97 540 NOK
START INTERNATIONAL TBC50HW Materialkutter, 0.60 tommer til 328 fot. Kuttlengde, 2.76 tommer Maks. Klippebredde | CH9KRM TBC50HW-0.60 til 328 "21 tommer/sek.--Cutter-2.76 "97 282 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL TBC50S ikke-klebende materialekutter med sensor 4.33 tommer
94 500 NOK / enhet