SCHNEIDER ELECTRIC NEMA magnetiske kontaktorer

filtre

SCHNEIDER ELECTRIC -

Kontaktorer

StilModellForsterkere med full belastningHandlingSpole voltHøydeHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 230VHP @ 1 fase - 240VHP @ 3 fase - 208VPris (eks. mva)
AT02CN13BD-Ikke reverserende24 VDC3.35 "233.07.56 788NOK
BT02DN13G7-Ikke reverserende120 VAC4.8 "37.57.51014 499NOK
BT02DN13BD-Ikke reverserende24 VDC4.8 "37.57.51014 499NOK
AT02CN13G7-Ikke reverserende120 VAC3.35 "233.07.56 788NOK
AT02CN13B7-Ikke reverserende24 VAC3.35 "233.07.57 218NOK
CT02BN13G7-Ikke reverserende120 VAC3.35 "122.036 223NOK
CT02BN13BD-Ikke reverserende24 VDC3.35 "122.036 223NOK
CT02BN13B7-Ikke reverserende24 VAC3.35 "122.037 629NOK
DT02AN13T7-Ikke reverserende480 VAC3.35 "1/311.01.55 408NOK
DT02AN13BD-Ikke reverserende24 VDC3.35 "1/311.01.55 086NOK
DT02AN13B7-Ikke reverserende24 VAC3.35 "1/311.01.55 086NOK
DT02AN13G7-Ikke reverserende120 VAC3.35 "1/311.01.55 086NOK
ET02GN13G7-Ikke reverserende120 VAC8.1 "---75104 335NOK
FLC1D12G725Ikke reverserende120 VAC1.77 "12--2 627NOK
FLC1D12T725Ikke reverserende480 VAC1.77 "12--2 627NOK
FLC1D12BD25Ikke reverserende24 VDC1.77 "12--2 627NOK
GLC2D12G7V25Reversering120 VAC3.54 "12--6 474NOK
FLC1D12B725Ikke reverserende24 VAC1.77 "12--2 627NOK
GLC2D12BD25Reversering24 VDC3.54 "12--6 474NOK
FLC1D12LE725Ikke reverserende208 VAC1.77 "12--2 627NOK
FLC1D12U725Ikke reverserende240 VAC1.77 "12--2 627NOK
FLC1D18LE732Ikke reverserende208 VAC1.77 "13-53 205NOK
FLC1D18G732Ikke reverserende120 VAC1.77 "13-53 205NOK
FLC1D18T732Ikke reverserende480 VAC1.77 "13-53 205NOK
FLC1D18U732Ikke reverserende240 VAC1.77 "13-53 205NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Reverserende NEMA magnetiske kontaktorer

StilModellHP @ 1 fase - 240VSpole voltDybdeHP @ 3 fase - 208VHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VPris (eks. mva)
AT02JN23F7-120 VAC10.3 "-300300.06006001 150 181NOK
BT02AN23G71.0120 VAC3.62 "1.51.51.52213 155NOK
BT02BN23G72.0120 VAC3.62 "333.05516 008NOK
BT02BN23T72.0480 VAC3.62 "333.05520 491NOK
BT02CN23G73.0120 VAC3.62 "7.57.57.5101017 064NOK
CT02DN23G77.5120 VAC4.72 "101515.0252538 376NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Kontaktor Nema 120vac

StilModellHP @ 3 fase - 575VDybdeForsterker med full belastningNEMA StørrelseBreddeFull Load Amps-induktivHøydeHP @ 3 fase - 230VPris (eks. mva)
AT02HN13F74009.1 "54069.2 "5409.4 "200355 954NOK
AT02JN13F760010 "810712.2 "81012 "300462 544NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Reverserende kontaktor mekanisk forrigling

ModellSakPris (eks. mva)
LA9D50978CU2AUE786NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?