SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 Kontaktor NEMA 120VAC | AF6MPR 19YJ52

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 Kontaktor NEMA 120VAC

På lager
Vare: AF6MPR Modell: T02JN23F7Kryssreferanse: 19YJ52

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 150 181 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingReversering
Spole volt120 VAC
KontaktortypeIKKE MIN
Dybde10.3 "
VedleggstypeÅpen
Forsterker med full belastning810
Full Load Amps-induktiv810
Høyde22.25 "
HP @ 3 fase - 230V300
HP @ 3 fase - 240V300.0
HP @ 3 fase - 480V600
HP @ 3 fase - 575V600
Hz40/400
NEMA Størrelse7
Antall poler3
Bredde31.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.53
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8536490065

Produktdetaljer:

    • Ramme / serie / relékode: TeSys

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 1 fase - 240VSpole voltDybdeHP @ 3 fase - 208VHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VPris
SCHNEIDER ELEKTRISK T02AN23G7 Kontaktor NEMA 120VAC | AF6MLA 19YH67 T02AN23G71.0120 VAC3.62 "1.51.51.52215 716 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK T02BN23G7 Kontaktor NEMA 120VAC | AF6MLN 19YH79 T02BN23G72.0120 VAC3.62 "333.05518 524 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23T7 Kontaktor NEMA 480VAC | AF6MLQ 19YH81 T02BN23T72.0480 VAC3.62 "333.05523 031 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC T02CN23G7 Kontaktor NEMA 120VAC | AF6MMB 19YH91 T02CN23G73.0120 VAC3.62 "7.57.57.5101019 179 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC T02DN23G7 Kontaktor NEMA 120VAC | AF6MMP 19YJ04 T02DN23G77.5120 VAC4.72 "101515.0252540 347 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 Kontaktor NEMA 120VAC
1 150 181 NOK / enhet