SCHNEIDER ELECTRIC T02HN13F7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MPD 19YJ40

SCHNEIDER ELECTRIC T02HN13F7 Kontaktor Nema 120vac

På lager
Vare: AF6MPD Modell: T02HN13F7Kryssreferanse: 19YJ40

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

362 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingIkke reverserende
Spole volt120 VAC
KontaktortypeIKKE MIN
Dybde9.1 "
VedleggstypeÅpen
Forsterker med full belastning540
Full Load Amps-induktiv540
Høyde9.4 "
HP @ 3 fase - 208V150
HP @ 3 fase - 230V200
HP @ 3 fase - 240V200.0
HP @ 3 fase - 480V400
HP @ 3 fase - 575V400
Hz40/400
NEMA Størrelse6
Antall poler3
Bredde9.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.43
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode8536490065

Produktdetaljer:

    • Ramme / serie / relékode: TeSys

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 575VDybdeForsterker med full belastningNEMA StørrelseBreddeFull Load Amps-induktivHøydeHP @ 3 fase - 230VPris
SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MPM 19YJ48 T02JN13F760010 "810712.2 "81012 "300523 782 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02HN13F7 Kontaktor Nema 120vac
362 534 NOK / enhet