SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MPM 19YJ48

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Kontaktor Nema 120vac

På lager
Vare: AF6MPM Modell: T02JN13F7Kryssreferanse: 19YJ48

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

523 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingIkke reverserende
Spole volt120 VAC
KontaktortypeIKKE MIN
Dybde10 "
VedleggstypeÅpen
Forsterker med full belastning810
Full Load Amps-induktiv810
Høyde12 "
HP @ 3 fase - 230V300
HP @ 3 fase - 240V300.0
HP @ 3 fase - 480V600
HP @ 3 fase - 575V600
Hz40/400
NEMA Størrelse7
Antall poler3
Bredde12.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.69
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8536490065

Produktdetaljer:

    • Ramme / serie / relékode: TeSys

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 575VDybdeForsterker med full belastningNEMA StørrelseBreddeFull Load Amps-induktivHøydeHP @ 3 fase - 230VPris
SCHNEIDER ELECTRIC T02HN13F7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MPD 19YJ40 T02HN13F74009.1 "54069.2 "5409.4 "200362 534 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Kontaktor Nema 120vac
523 782 NOK / enhet