Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D18U7 Kontaktor Iec 240vac 3p 18a | AG6PNF 3DY38

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D18U7 Kontaktor Iec 240vac 3p 18a

På lager
Vare: AG6PNF Modell: LC1D18U7Kryssreferanse: 3DY38
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
3 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingIkke reverserende
Hjelpekontaktskjema1NC / 1NO
Spole volt240 VAC
KontaktortypeIEC
Dybde3.38 "
VedleggstypeÅpen
Full Load Amps-induktiv18
Forsterkere med full belastning32
Høyde1.77 "
HP @ 1 fase - 120V1
HP @ 1 fase - 230V3
HP @ 3 fase - 208V5
HP @ 3 fase - 230V5
HP @ 3 fase - 240V5
HP @ 3 fase - 480V10
HP @ 3 fase - 575V15
Hz50/60
Antall poler3
Bredde1.77 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8536490065

Produktvarianter

ProduktModellForsterkere med full belastningHandlingSpole voltHøydeHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 230VHP @ 1 fase - 240VHP @ 3 fase - 208VPris
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Ikke reverserende24 VAC3.35 "1/311.01.55 086 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Ikke reverserende24 VDC3.35 "1/311.01.55 086 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Ikke reverserende120 VAC3.35 "1/311.01.55 086 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK T02AN13T7 Kontaktor Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Ikke reverserende480 VAC3.35 "1/311.01.55 408 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Ikke reverserende24 VAC3.35 "122.037 629 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Ikke reverserende24 VDC3.35 "122.036 223 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Ikke reverserende120 VAC3.35 "122.036 223 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D18U7 Kontaktor Iec 240vac 3p 18a
3 205 NOK / enhet