STANLEY Multi-Bit skrutrekkere

filtre

STANLEY -

Multi-Bit skrutrekker

StilModellKjørestørrelseFinishHåndtak DesignAntall stykkerTotal lengdeSkaftmaterialeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A66-3581 / 4 "ChromeBi-materiale74.5 "Chrome Vanadium SteelPhillips # 1, (2) # 2, slisset 1/8 ", 3/16", 1/4 "112NOK
B68-0101 / 4 "Chromeergonomisk1110.5 "Chrome Vanadium SteelPhillips #1, #2, Pozidriv(R) #1, #2, Robertson Square Recess #1, #2, Slotted 1/4", 3/16", Torx(R) T15, T30308NOK
CFMHT692361 / 4 "ChromeRund med gummioverstøpt grep1311 39 / 64 "MetalPhillips #1, #2, #3, Slotted 3/16", 1/4", 5/16", Robertson Square Recess #1 #2, #3, Torx(R) T10, T15, T20520NOK
D66-3441 / 4 "NaturligRundt bimateriale plast m / lommeklips35.25 "StålPH0 x 1/8 "skår, PH1 x 5/32" skår57NOK
E68-0121/4 ", 5/16"ChromeSklisikker gummi47.75 "Chrome Vanadium SteelPH1 x 3/16 "åpning, PH x 1/4" åpning119NOK
STANLEY -

Multibit skrutrekker sett skralle 20-i-1

ModellSakPris (eks. mva)
62-574AH8MEY375NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?