MEGAPRO Multi-Bit skrutrekkere

Har utskiftbare bithoder for å imøtekomme forskjellige skruetyper, og brukes ofte i hjem, båter, bobiler og kjøretøy

filtre

MEGAPRO -

Multi-Bit skrutrekkere

StilModellSkaft TypeFinishHåndtak DesignStørrelser inkludertSakAntall stykkerTotal lengdePrimær applikasjonPris (eks. mva)
A151TP2solidSvart oksidTriax nylonTorq-Set: TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5Multi-Bit skrutrekker88.5 "Sabotasjesikker627NOK
B211R2T36RDsolidNaturligKonstruert Nylon / ABS harpiks og Triax 1120Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker75"Generelt formål493NOK
C6PDRIVER-CCsolidmaltPPPhillips #00 x #0, spor: 1.5 mm x 2.0 mmMulti-Bit skrutrekker55.25 "Generelt formål64NOK
D151ROSAsolidSvart oksidKonstruert Nylon / ABS harpiks og Triax 1120Phillips # 0 x # 1, # 2 x # 3, Robertson Square Recess # 0 x # 1, # 2 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål357NOK
E211CG2CTP-BsolidSvart oksidTriax 1120 og Versollan RubberSekskant 1/8 "x 9/64", Skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Tamper Proof Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30Multi-Bit skrutrekker68.5 "Sikkerhetsfester-
RFQ
F211R2CTPRDsolidSvart oksidTriax 1120 og Versollan RubberSekskant 1/8 "x 9/64", skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Sabotasjesikker Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30Multi-Bit skrutrekker68.5 "Sikkerhetsfester712NOK
G151SSsolidNaturligNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål447NOK
H151HVAC-UsolidSvart oksidNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, Slotted # 3 x # 5, # 4 x # 6, Valve Stem x # 5.5 SlottedMulti-Bit skrutrekker88.5 "H VAC389NOK
I151 AUTOsolidSvart oksidKonstruert Nylon / ABS harpiks og Triax 1120Phillips # 1 x # 2, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30, T9 x T40, ventilspindel x # 5.5 spaltetMulti-Bit skrutrekker88.5 "Biler410NOK
J6KIT7solidSvart oksidTriax nylonPhillips #1 x #2, #0 x #3, Robertson Square Recess #1 x #2, #0 x #3, spor #4 og #6, Torx(R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker og hylster98.5 "Generelt formål368NOK
K151TPsolidSvart oksidTriax nylonSabotasjesikker sekskant 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Skruenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Sabotagesikker Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30Multi-Bit skrutrekker88.5 "Sabotasjesikker518NOK
L151ELEVsolidSvart oksidNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, sliss # 4 x # 6, Skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Heis475NOK
M151 XNUMX HEXsolidChromeNylon / ABS legering konstruert harpiksHex 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm, 5.5 mm x 6.0 mmMulti-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål391NOK
N151MLsolidChromeNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål487NOK
O151 XNUMX NASsolidChromeNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål439NOK
P211R2C36RDsolidChromeNylonharpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker78.5 "Generelt formål601NOK
Q211R2T36STDsolidNaturligT-håndtakPhillips # 1 x # 2, # 3 x # 0, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker75"Generelt formål319NOK
R151SL44Solid låsingChromeNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål467NOK
MEGAPRO -

Multi-Bit skrutrekker sett

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A6KIT31 / 4 "16SabotasjesikkerSekskant 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torq-Set TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tamper Proof Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW51 128NOK
B6KIT51 / 4 "24SabotasjesikkerSekskant 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, Sabotasjesikker Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR301 021NOK
C6KIT13/16", 1/4", 5/16"14Generelt formålPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?