KLEIN TOOLS Multi-Bit skrutrekkere

Standard, magnetiske og forskjøvet flerbits skrutrekkere med utskiftbare bithoder. Tilgjengelig i forskjellige stasjonsstørrelser og lengder

filtre

KLEIN TOOLS -

E5022-serien, karbidkvernfreser

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerTotal lengdeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A325601/4 ", 5/16"49.125 "PH2 x 1/4 "sliss, S1 x S2 Robertson Square utsparing335NOK
B325571/4", 5/16", 3/8"77 15 / 16 "Hex 3/8 ", PH1 x 3/16" Slotted, PH2 x 1/4 "Slotted, S1 x S2 Robertson Square Recess314NOK
KLEIN TOOLS -

Multi-Bit skrutrekkere

StilModellAntall stykkerKjørestørrelseFinishTotal lengdeSkaftlengdeStørrelser inkludertHåndtere fargeHåndtak DesignPris (eks. mva)
A32290--------570NOK
B80019--------908NOK
RFQ
C3247712--------376NOK
D32291--------570NOK
E32581--------244NOK
F32534--------582NOK
G32505--------63NOK
H32517--------637NOK
I32562--------289NOK
J32614--------335NOK
K32585--------247NOK
L32596--------544NOK
M32594--------367NOK
N32307--------487NOK
B32476-12--------225NOK
RFQ
A32292--------570NOK
O32593--------374NOK
N323071--8.49 "3.38 "-Svart / Gul-517NOK
P323081--4.81 "1 til 2.75 "-Svart/gul-335NOK
Q323051--8.71 "3.5 "-Svart / Gul-426NOK
R323031--9.73 "1.0 til 4.0 "-Svart / Gul-426NOK
S3247635 / 16 "Chrome7.5 "-PH1 x 3/16 "skår, PH2 x 9/32" skår-Putehåndtak201NOK
T3256141/4 ", 5/16"Naturlig3.25 "-PH1 x 3/16 "skår, PH2 x 1/4" skår-Putehåndtak212NOK
U3255941/4 ", 5/16"Naturlig9.125 "-PH1 x 3/16 "skår, PH2 x 1/4" skår-Putehåndtak310NOK
VSTUBBY MULTI-BIT SCRDRV RETNINGSFRITT RECESS61/4 ", 5/16"Chrome3.25 "-Phillips #2, (2) Robertson Square Recess #1, #2, med spor 3/16"-Putehåndtak253NOK
KLEIN TOOLS -

Multi Bit skrutrekker, 2 i 1

ModellSakPris (eks. mva)
67100AA7EHF312NOK
KLEIN TOOLS -

Skrutrekkersett, tappesikkert, 32 deler

ModellSakPris (eks. mva)
32510AD2BLA581NOK
KLEIN TOOLS -

Presisjonsskrutrekker, 14 i 1

ModellSakPris (eks. mva)
32314CF3QPE335NOK
KLEIN TOOLS -

Magnetisk skrutrekker, 11 i 1

ModellSakPris (eks. mva)
32500MAGCF3QPG426NOK
KLEIN TOOLS -

Magnetisk skrutrekkersett

ModellSakPris (eks. mva)
70035AH9QPU321NOK
KLEIN TOOLS -

Skrutrekker og mutterdriververktøysett med magnetizer, 16 deler

ModellSakPris (eks. mva)
80021CF3QXF1 947 NOK
Se detaljer
KLEIN TOOLS -

Skrutrekker, 11 i 1, 12 pakker

ModellSakPris (eks. mva)
32527-12CF3QPH373NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?